Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWP παρέχει σύνδεση τροφοδοσίας και Ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε ερευνητικές εγκαταστάσεις, γραφεία και εργοστάσια παραγωγής. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος έχει σχεδιαστεί για χρήση με μόντεμ WiMAX, σημεία πρόσβασης WLAN και κάμερες IP εξωτερικού χώρου και PTZ. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος είναι ικανός να τροφοδοτεί συνδεδεμένες κάμερες/συσκευές έως και 100 μέτρα από τη μονάδα. Το Altronix NetWay1DWP midspan injector διαθέτει μια ενιαία θύρα για σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές άκρων) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 / 1000 Mbps. Η εγκατάσταση plug & play του εγχυτήρα PoE Altronix midspan εξασφαλίζει γρήγορη ρύθμιση και ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας για παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο. Διαθέτει ενσωματωμένη προστασία υπέρτασης για την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών/καμερών άκρων που δεν είναι PoE από υπερτάσεις. Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix διαθέτει ενδείξεις LED για την εμφάνιση της κατάστασης σύνδεσης και ένα περίβλημα NEMA 4 / 4X IP66-11 που μπορεί να τοποθετηθεί σε τοίχο ή σε στύλο εξασφαλίζοντας γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση σε ράφια ανοιχτού στυλ. Μπορεί να λειτουργήσει σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από - 30 έως 70 βαθμούς C στα 30 W και - 30 έως 55 βαθμούς C στα 60 W. Αυτός ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος λειτουργεί σε πραγματική υγρασία 85% (+/- 5%) και σε υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ - 304.8 και 609.6 m.
Χρήσεις:
Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWP είναι κατάλληλος για την παροχή σύνδεσης τροφοδοσίας και ethernet σε συνδεδεμένες συσκευές συμβατές με PoE (κάμερες / συσκευές άκρων) σε γραφεία, ερευνητικές εγκαταστάσεις και εργοστάσια παραγωγής.
Χαρακτηριστικά:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWP υποστηρίζει μια μονάδα επαναλήπτη για να επεκτείνει το εύρος μετάδοσης δεδομένων και ισχύος κατά 100 επιπλέον μέτρα.
- Ο εγχυτήρας PoE midspan της Altronix διαθέτει ενσωματωμένη προστασία βραχυκυκλώματος για να επιτρέπει την αυτόματη ανίχνευση και προστασία συσκευών / καμερών άκρων που δεν είναι PoE.
- Διαθέτει μία ενιαία θύρα για σύνδεση πολλαπλών συσκευών (κάμερες / συσκευές edge) μέσω ethernet με ταχύτητα 10 / 100 Mbps.
- Ο εγχυτήρας PoE midspan Altronix λειτουργεί σε σχετική υγρασία 85% (+/- 5%) και σε υψόμετρα που κυμαίνονται μεταξύ - 304.8 και 609.6 m.
- Η εγκατάσταση plug & play εξασφαλίζει γρήγορη εγκατάσταση και εγκατάσταση και οι ενδεικτικές λυχνίες LED κατάστασης θύρας παρέχουν παρακολούθηση της κατάστασης σύνδεσης σε πραγματικό χρόνο.
- Αυτός ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος διαθέτει περίβλημα στον τοίχο ή στον πόλο για γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση.
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWP είναι καταχωρισμένος σε UL, σήμανση CE, συμβατός με IEEE 802.3at (PoE+) & IEEE 802.3af (PoE).
- Ο εγχυτήρας PoE μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWP μπορεί να λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από - 30 έως 70 βαθμούς C στα 30 W και - 30 έως 55 βαθμούς C στα 60 W.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Altronix PMK1: Αυτό το κιτ τοποθέτησης σε στύλο εξωτερικού χώρου απλοποιεί τη συνολική εγκατάσταση των περιβλημάτων Altronix WP1, WP3 και WP4 με βαθμολογία NEMA. Αυτό το κιτ μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιονδήποτε πόλο 2 έως 8 ιντσών (διαμέτρου) ή τετράγωνο πόλο 5 ιντσών και ενσωματώνει δύο βραχίονες στήριξης από χάλυβα με επίστρωση πούδρας, τέσσερις ροδέλες κλειδαριάς από ανοξείδωτο χάλυβα, τέσσερις βίδες από ανοξείδωτο χάλυβα και δύο ιμάντες ταχείας απελευθέρωσης σκουληκιού.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
- Ο εγχυτήρας μεσαίου ανοίγματος Altronix NetWay1DWP είναι καταχωρισμένος σε UL & cUL και συμβατός με CE.
Εγκατάσταση:
- Αφαιρέστε την πλακέτα κυκλώματος από το περίβλημα πριν από τη διάτρηση του NetWay1DWPH και σημειώστε και τρυπήστε τις επιθυμητές εισαγωγές στο περίβλημα για να διευκολύνετε την καλωδίωση.
- Καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος πριν επανατοποθετήσετε την πλακέτα κυκλώματος και θέστε τον διακόπτη κυκλώματος στη θέση OFF.
- Συνδέστε το εναλλασσόμενο ρεύμα από έναν ασφαλειοδιακόπτη με λίστα UL στους ακροδέκτες που επισημαίνονται και συνδέστε τη γείωση στον ακροδέκτη που επισημαίνεται.
- Σημαδέψτε και ανοίξτε τρύπες για να ευθυγραμμιστούν με τις επάνω και κάτω οπές της φλάντζας του περιβλήματος και τοποθετήστε την πλακέτα κυκλώματος στο περίβλημα με το υλικό.
- Συνδέστε το δομημένο καλώδιο από διακομιστή βίντεο με λίστα UL ή διακόπτη ethernet στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [IN] στο NetWay1DWPH.
- Συνδέστε το δομημένο καλώδιο από την κάμερα / τη συσκευή στην υποδοχή RJ45 με την ένδειξη [OUT] στο NetWay1DWP.
- Θέστε τον διακόπτη κυκλώματος στη θέση ΟΝ.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Πώς λειτουργεί το PoE injector midspan;
A. Χρησιμοποιώντας μπεκ PoE, ο χρήστης μεταδίδει δεδομένα και ισχύ μέσω του καλωδίου ethernet μεταξύ του μπεκ ψεκασμού και της κάμερας IP, ταυτόχρονα. Τα δεδομένα μεταδίδονται από το διακόπτη στον εγχυτήρα, τροφοδοτώντας τα έτσι στην κάμερα IP μέσω του καλωδίου ethernet.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός διαχωριστή και ενός εγχυτήρα μεσαίου ανοίγματος;
Α. Η διαφορά έγκειται στο γεγονός ότι ο εγχυτήρας PoE παρέχει ισχύ στον εξοπλισμό PoE που λαμβάνει πληροφορίες / δεδομένα από υπάρχοντες διακόπτες μη PoE, ενώ ένας διαχωριστής διαχωρίζει την ισχύ από τα δεδομένα και τα τροφοδοτεί σε μια ξεχωριστή είσοδο ενός μη PoE συμβατή συσκευή.
Ε. Μπορείτε να τροφοδοτήσετε έναν διακόπτη δικτύου με PoE;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) διέρχεται από διακόπτες που μπορούν να λειτουργήσουν και με τους δύο τρόπους, ως Powered Device (PD) ή Power Sourcing Equipment (PSE). Αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης μπορεί να τροφοδοτείται από PoE ενώ παρέχει τροφοδοσία, ταυτόχρονα.
Ε. Υποστηρίζουν όλα τα καλώδια ethernet PoE;
Α. Εξαρτάται από την κατηγορία του καλωδίου που χρησιμοποιείται. Καλώδια όπως το CAT5E και το υψηλότερο υποστηρίζουν PoE σε όλες τις τάσεις. Το CAT5 υποστηρίζει χαμηλότερες τάσεις.
Ε. Μπορεί το PoE να τρέξει πάνω από το CAT5;
Α. Η τροφοδοσία μέσω Ethernet (PoE) επιτρέπει στα καλώδια ενημέρωσης κώδικα CAT5 να παρέχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και σύνδεση δεδομένων σε κάμερες IP, δρομολογητές και διακόπτες.
Ε. Είναι το PoE DC ή AC;
A. Το PoE εγχέεται σε ένα καλώδιο μεταξύ 44 και 57 VDC.
Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ PoE και LAN;
Α. Η τεχνολογία Power over Ethernet (PoE) χρησιμοποιείται για την υλοποίηση ενσύρματου τοπικού δικτύου Ethernet (LAN).