MADISON Διακόπτες ρυθμιζόμενου επιπέδου υγρού


Φίλτρα
Μέγεθος αγωγού: 2" , Φόρμα Επικοινωνίας: SPST , Ηλεκτρικές συνδέσεις: 22 ga. MTW 24 " , Μέγιστη. Τάση: 240 , Τοποθέτηση: Κάθετη ρυθμιζόμενη , Λειτουργία διακόπτη: Επιλογή , Βαθμολογία VA: 60
ΣτυλΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό σώματοςFloat Dia.Υλικό μίσχωνΠλάτοςΥλικό πλωτήραΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M5602-7808-1
10.5 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€404.20
B
M4302-7807-1
10.5 "Ορείχαλκος1.25 "Ορείχαλκος7"Μπόνα Ν12 "150 psi€174.92
C
M5602-7808-6
70.5 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€454.34
RFQ
D
M4302-7807-6
70.5 "Ορείχαλκος1.25 "Ορείχαλκος7"Μπόνα Ν72 "150 psi€192.35
RFQ

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;