MADISON M5602-7808-6 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AC4HWZ 2ZY90

MADISON M5602-7808-6 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt με δυνατότητα επιλογής 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Είδος: AC4HWZ Μοντέλο: M5602-7808-6Σταυρός: 2ZY90
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€454.34 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος αγωγού2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. MTW 24 "
Float Dia.2.13 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήρα316 SS
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.55
Ύψος72 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετη ρυθμιζόμενη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος392 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος72 "
Μήκος μίσχου70.5 "
Υλικό μίσχων316 SS
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2 "NPT
Βαθμολογία VA60
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)205.74
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό σώματοςFloat Dia.Υλικό μίσχωνΠλάτοςΥλικό πλωτήραΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
MADISON M4302-7807-1 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt επιλέξιμος Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Ορείχαλκος1.25 "Ορείχαλκος7"Μπόνα Ν12 "150 psi€174.92
MADISON M4302-7807-6 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt επιλέξιμος Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Ορείχαλκος1.25 "Ορείχαλκος7"Μπόνα Ν72 "150 psi€192.35
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ίντσες Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€404.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M5602-7808-6 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt με δυνατότητα επιλογής 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€454.34 /μονάδα