Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MADISON M4302-7807-1 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt επιλέξιμος Buna N | AC4HWW 2ZY87

MADISON M4302-7807-1 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt Επιλέξιμο Buna N

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4HWW Μοντέλο: M4302-7807-1Σταυρός: 2ZY87
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
€174.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υγρού
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος αγωγού2"
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPST
Ηλεκτρικές συνδέσεις22 ga. MTW 24 "
Float Dia.1.25 "
Μήκος πλωτήρα2.00 "
Υλικό πλωτήραΜπόνα Ν
Ειδικό βάρος βαρύτητας0.45
Ύψος12 "
Μέγιστη. Ρεύμα0.50A
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγ. Τάση240
ΒάσηΚάθετη ρυθμιζόμενη
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος221 βαθμοί F Μέγ.
Συνολικό μήκος12 "
Μήκος μίσχου10.5 "
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Λειτουργία διακόπτηΕπιλογή
Μέγεθος σύνδεσης δεξαμενής2 "NPT
Βαθμολογία VA60
Πλάτος7"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.98
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9032896060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μίσχουΥλικό σώματοςFloat Dia.Υλικό μίσχωνΠλάτοςΥλικό πλωτήραΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
MADISON M4302-7807-6 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt επιλέξιμος Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Ορείχαλκος1.25 "Ορείχαλκος7"Μπόνα Ν72 "150 psi€139.78
RFQ
MADISON M5602-7808-1 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ίντσες Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AC4HWY 2ZY89 M5602-7808-110.5 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "316 SS1.25 "316 SS12 "200 psi€436.18
MADISON M5602-7808-6 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt επιλέξιμος από ανοξείδωτο ατσάλι 316 | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MADISON M4302-7807-1 Διακόπτης στάθμης υγρού 2 ιντσών Npt Επιλέξιμο Buna N
€174.92 /μονάδα