Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 25-4136 Gusseted Inside Corner Bracket, 4 Hole, 50mm x 22mm x 50mm, Aluminium | AE4EZM 5JRU0

80/20 25-4136 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 οπές, 50 mm x 22 mm x 50 mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZM Πρότυπο: 25-4136Cross Ref: 5JRU0
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
€13.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 4 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A50 mm
Διάσταση Β50 mm
Διάσταση C4 mm
Διάσταση D11 mm
Διάσταση Ε12.7 mm
Διάσταση F22 mm
Διάσταση G12.5 mm
Διάσταση Η25mm
Διάσταση J6.8 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΒαθμόςΤιμή
80/20 40-4336 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπα, 80 mm x 36 mm x 80 mm, αλουμίνιο | AE4EZN 5JRU1 40-433680 mm80mm18 mm6105-T5€15.74
80/20 4136 Gusseted Inside Corner Bracket, 4 Hole, 2 x 7/8 x 2 Inch Size, Aluminium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10
80/20 4336 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 3 x 1-5/16 x 3 Inch Size, Aluminium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 25-4136 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 οπές, 50 mm x 22 mm x 50 mm, αλουμίνιο
€13.82 /μονάδα