Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

VIBCO 10-3 / 4 Πνευματικός Δονητής 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4ΗΤ27

VIBCO 10-3/4 Πνευματικός Δονητής 182lb 10 500vpm 80psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8BFD Μοντέλο: 10-3/4Cross Ref: 4HT27
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
€312.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠνευματικός Δονητής
Χωρητικότητα βάρους δοχείου200 λίβρες
CFM @ 60 psi3.5
CFM @ 80 PSI5
dB @ 80 psi91
DutyΣυνεχής
Βαθμολογία δύναμης182 λίβρες
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Θύρα εισόδου1 / 8 "NPT
Μέγιστη. Πίεση80 psi
ΒάσηΤέλος
Πλάκα συναρμολόγησηςΠωλείται χωριστά
Κασκόλ1A325
Θύρα εξόδου1 / 8 "NPT
συνολικό ύψος1 15 / 16 "
Συνολικό μήκος5.5 "
συνολικό πλάτος1.25 "
Ταχύτητα @ 60 psi10,500 vpm
Ταχύτητα @ 80 psi13,000 vpm
Τύπος δονητήΈμβολο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0125
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)14.73
Πλάτος πλοίου (cm)10.92
Κωδικός ΕΣ8479899895
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος δονητήDutyΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΒάσησυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
VIBCO KA-1-3 / 4 Πνευματικός Δονητής 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Πνευματικός Δονητής 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1/2 Pneumatic Vibrator 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Πνευματικός Δονητής 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Εσωτερικό σκυρόδεμαΔιαλείπων-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Πνευματικός Δονητής 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1/4 Πνευματικός Δονητής 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€414.96
VIBCO 10-5 / 8 Πνευματικός Δονητής 148lb 12000vpm 80psi | AD8BFE 4ΗΤ28 10-5/8ΈμβολοΣυνεχήςΑτσάλι80 psiΤέλος1.875 "5.5 "1.125 "€241.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VIBCO 10-3/4 Πνευματικός Δονητής 182lb 10 500vpm 80psi
€312.31 /μονάδα