KERN AND SOHN Ζυγαριές γερανού υψηλής ανάλυσης σειράς HCD


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Ύψος κατοικίας: 97 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: Kg, lb, N
ΣτυλΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
HCD 100K-2D
150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04, 0.1Kg€264.60
B
HCD 300K-1
150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.2Kg€252.57
C
HCD 60K-2
150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04Kg€252.57
RFQ
D
HCD 100K-2
150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.1Kg€252.57
RFQ
E
HCD 300K-2D
150 x 80 x 97 χιλιοστών80 mm+/-0.1, 0.2Kg€264.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;