Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HCD 100K-2D, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JWB

KERN AND SOHN Ζυγός γερανού HCD 100K-2D, 60 και 150 κιλά Μέγ. Βάρος, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JWB Μοντέλο: HCD 100K-2D

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€264.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών150mm
Μέγεθος ψηφίου28mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης150 x 79 x 97 χιλιοστών
Ύψος στέγασης97 mm
Μήκος στέγασης79 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/-0.04, 0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο20 / 50g
Αναπαραγωγικότητα0.02, 0.05 κιλό
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης60 / 150kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.393
Ύψος πλοίου (cm)14
Μήκος πλοίου (cm)29
Πλάτος πλοίου (cm)22.5
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JWA HCD 100K-2150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.1Kg€252.57
RFQ
KERN AND SOHN HCD 300K-1 Crane Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.2Kg€252.57
Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HCD 300K-2D, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 χιλιοστών80 mm+/-0.1, 0.2Kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 60K-2 Crane Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04Kg€252.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN Ζυγός γερανού HCD 100K-2D, 60 και 150 κιλά Μέγ. Βάρος, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα
€264.60 /μονάδα