MILLER ELECTRIC Συσκευές κοπής πλάσματος


Φίλτρα
σχεδιασμού: Αντιστροφέας
ΣτυλΜοντέλοΜήκος καλωδίουΧωρητικότητα κοπήςΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
907584
-------€6,492.10
B
907584002
-------€7,592.27
C
907529
12ft.3/8 στις 18 IPM240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,180.10
D
907579
12ft.5 / 8 "20%, 50%από 120 έως 24013.25 "9"5.5 "€4,101.90
D
907579001
205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€4,409.65
E
907583
20ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,002.63
F
907583002
25ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,886.11
E
907583001
507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,341.16
G
907584001
50ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 57518.5 "13.5 "8.75 "€6,815.96

Συσκευές κοπής πλάσματος

Οι κόπτες πλάσματος Miller Electric είναι κατάλληλοι για κοπή μεταλλικών τεμαχίων σε εφαρμογές κατασκευής, μεταλλουργίας και συντήρησης και επισκευής. Διαθέτουν τεχνολογία Auto-Line για αυτόματη σύνδεση σε πηγή τροφοδοσίας 120 - 240VAC χωρίς αφαίρεση των καλυμμάτων και τεχνολογία Auto-Refire για τον αυτόματο έλεγχο του πιλοτικού τόξου κατά την κοπή διογκωμένων μεταλλικών κομματιών ή πολλαπλών μεταλλικών κομματιών. Έχουν επίσης αυτόματη ρύθμιση αέρα για την αντιστάθμιση της διακύμανσης της πίεσης εισόδου, διασφαλίζοντας έτσι σταθερή πίεση φακού. Επιλέξτε από μια μεγάλη ποικιλία κοπτών πλάσματος X-TREME, που διατίθενται σε δυνατότητες κοπής που κυμαίνονται από 3/8 έως 7/8 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;