MILLER ELECTRIC 907583 Plasma Cutter Spectrum 875 90psi 20 πόδια. | AD6RKE 49Χ319

MILLER ELECTRIC 907583 Φάσμα κόπτη πλάσματος 875 90psi 20ft.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RKE Μοντέλο: 907583Σταυρός: 49Χ319

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€6,002.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚόφτης πλάσματος
Μήκος καλωδίου20ft.
Χωρητικότητα κοπής7 / 8 "
ΥπηρεσίεςΑντιστροφέας
Κύκλος40%, 100%
Εισαγωγή42 έως 47 Amps
Τάση Εισόδουαπό 208 έως 230
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος13.5 "
συνολικό πλάτος8.75 "
PSI90
Ονομαστική Έξοδος60Α στα 140VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.31
Ύψος πλοίου (cm)50.8
Μήκος πλοίου (cm)62.23
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8456903000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος καλωδίουΧωρητικότητα κοπήςΚύκλοςΤάση ΕισόδουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MILLER ELECTRIC 907529 Plasma Cutter Inverter Spectrum 375 | AA6HPR 13Ζ845 90752912ft.3/8 στις 18 IPM240V - 35%, 120V (20A) - 20%, 120V (15A) - 35%208 / 240V 1PH13.25 "9"5.5 "€3,180.10
MILLER ELECTRIC 907579 Miller Spectrum 625; Plasma Cutter, 90 Psi, 12 Ft | AD6RKD 49X315 90757912ft.5 / 8 "20%, 50%από 120 έως 24013.25 "9"5.5 "€4,101.90
MILLER ELECTRIC 907583002 Plasma Cutter Spectrum 875 90psi 25ft. | AD6RKF 49Χ321 90758300225ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 23018.5 "13.5 "8.75 "€6,886.11
MILLER ELECTRIC 907584001 Plasma Cutter Spectrum 875 90 Psi 50ft. | AD6RKH 49Χ324 90758400150ft.7 / 8 "40%, 100%από 208 έως 57518.5 "13.5 "8.75 "€6,815.96
MILLER ELECTRIC 907579001 Plasma Cutter Spectrum 625 90PSI 20 πόδια | AJ2GUG 49X316 907579001205/8120V -20%, 240V -50%120 / 240V13.2595.5€4,409.65
MILLER ELECTRIC 907583001 Plasma Cutter Spectrum 875 90PSI 50 πόδια | AJ2GUH 49Χ320 907583001507/8208V - 40%, 230V - 50%120 / 240V18.513.58.75€6,341.16
MILLER ELECTRIC 907584002 Plasma Cutter, Spectrum 875 Auto-Line, 25 ft Machine | CT3GFK 49X325 907584002-------€7,592.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER ELECTRIC 907583 Φάσμα κόπτη πλάσματος 875 90psi 20ft.
€6,002.63 /μονάδα