Ο κόφτης πλάσματος Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME είναι ιδανικός για κοπή και κοπή τμημάτων ή φύλλων από χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα, αλουμίνιο, τεμάχια επεξεργασίας Chromoly και μαγνησίου. Χρησιμοποιείται κατά τις εφαρμογές επισκευής, κατασκευής και ανακαίνισης στις βιομηχανίες συντήρησης, κατασκευής, κατασκευής, αυτοκινήτων, ναυπηγικής και αεροπορίας. Διαθέτει φορητό καλώδιο φακού Ultra-Quick Connect για εύκολη εναλλαγή του φακού και των παραλλαγών χειρός και μηχανής για να προσφέρει χειροκίνητη και αυτοματοποιημένη κοπή. Αυτός ο κόφτης πλάσματος θα πρέπει να συνδεθεί με ένα καλώδιο γείωσης γρήγορης σύνδεσης που είναι εύκαμπτο και εύκολο στην τοποθέτηση.
Χαρακτηριστικά:
- Ο κόφτης πλάσματος Miller Electric 907579 Spectrum 625 X-TREME συνοδεύεται από φακό χειρός XT40 / φακό μηχανής XT40M με καλώδιο & αναλώσιμα 40Α. σφιγκτήρας εργασίας βαρέως τύπου με εύκαμπτο καλώδιο γρήγορης σύνδεσης, X-Case, καλώδιο τροφοδοσίας με βύσμα & αντάπτορες, ιμάντα ώμου και πολλά άλλα.
- Το πακέτο φακών μηχανής που διατίθεται με αυτόν τον κόφτη περιλαμβάνει ένα καλώδιο ελέγχου αυτοματισμού, τη γλωττίδα αίσθησης θωράκισης και έναν μπροστινό πίνακα με υποδοχή καλωδίου τηλεχειριστηρίου για τηλεχειριστήριο, ανίχνευση σήματος και τάσης ok-to-move.
- Το κύκλωμά του Auto-Line μπορεί να συνδεθεί αυτόματα σε μονοφασικό τροφοδοτικό 120 έως 240 VAC χωρίς να κάνει εσωτερικές αλλαγές. Το ρεύμα εξόδου μειώνεται αυτόματα στα 27A με είσοδο 120V.
- Η αντιστάθμιση τάσης γραμμής LVC σε αυτή τη μονάδα προσφέρει καλή απόδοση υπό μεταβλητές συνθήκες για σταθερές κοπές και καθαρές κοπές.
- Η αυτόματη μετάδοση ροής αυτού του κόφτη υπολογίζει τον βέλτιστο χρόνο μετά τη ροή για αποτελεσματική λειτουργία αναλώσιμων, ενώ εξαλείφει την υπερβολική χρήση αέρα.
- Διαθέτει σφιγκτήρα εργασίας βαρέως τύπου με περιγράμματα δακτύλων & σύστημα αυτόματης ρύθμισης αέρα για σταθερές πιέσεις πυρσού.
- Η τεχνολογία Auto-Refire σε αυτόν τον κόφτη ελέγχει αυτόματα το τόξο πιλότου για την κοπή διογκωμένου μετάλλου ή πολλαπλών μεταλλικών τεμαχίων.
- Οι προσαρμογείς MVP (βύσμα πολλαπλής τάσης) επιτρέπουν στους χρήστες να συνδέσουν τη μονάδα σε υποδοχές 120 / 240 V χωρίς τη χρήση εργαλείου.
- Οι ενδείξεις LED σε αυτόν τον κόφτη δείχνουν ρυθμίσεις ισχύος, πίεσης, φλυτζανιού και θερμοκρασίας για ταχύτερη αντιμετώπιση προβλημάτων με μειωμένο χρόνο διακοπής λειτουργίας.
- Η τεχνολογία αυτόματης ανίχνευσης αναλώσιμων σβώλων ρυθμίζει την πίεση του αέρα για βέλτιστη απόδοση χωρίς να απαιτείται χειροκίνητος ρυθμιστής.
Συμβατά αξεσουάρ:
- Miller Electric Φίλτρο αέρα Plasma Cutter Κιτ: Αυτά τα φίλτρα αέρα χρησιμοποιούνται για την αφαίρεση υγρασίας και άλλων ακαθαρσιών από τον αέρα εισαγωγής που εισέρχεται σε αυτόν τον κόφτη.
Πρότυπα και Εγκρίσεις:
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Είναι φορητός αυτός ο κόφτης πλάσματος Miller Electric 907579;
Ο κόφτης πλάσματος A. Miller Electric 907579 διαθέτει θήκη X-Case για ανώτερη προστασία σε αποθηκευμένα μηχανήματα και εργαλεία με αυξημένο χώρο ώστε να χωράει ακόμη και προσαρμογείς MVP, κουτιά αναλώσιμων, προστατευτικό εξοπλισμό και άλλα. Διαθέτει ιμάντα ώμου για εύκολη μεταφορά της μονάδας στην επιθυμητή θέση.
Ε. Ποια είναι η ικανότητα κοπής αυτού του κόφτη πλάσματος Miller Electric 907579;
A. Ο κόφτης πλάσματος Miller Electric 907579 μπορεί να κόψει μαλακό χάλυβα έως και 5/8 ιντσών.
Ε. Ποια είναι η ονομαστική απόδοση αυτού του κόφτη πλάσματος Miller Electric 907579;
Α. Σε θερμοκρασία 104 βαθμών F, ο κόφτης πλάσματος Miller Electric 907579 έχει ονομαστική απόδοση 40Α στα 140VDC και 27Α στα 91VDC.