KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JWA

KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα

Στοιχείο: CE8JWA Μοντέλο: HCD 100K-2
€252.57 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών150mm
Μέγεθος ψηφίου28mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης150 x 79 x 97 χιλιοστών
Ύψος στέγασης97 mm
Μήκος στέγασης79 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/-0.1Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο50g
Αναπαραγωγικότητα0.05Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης150kg

Πληροφορίες αποστολής:

Ύψος πλοίου (cm)29
Μήκος πλοίου (cm)14
Πλάτος πλοίου (cm)22
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HCD 100K-2D, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JWB HCD 100K-2D150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04, 0.1Kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 300K-1 Crane Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JWC HCD 300K-1150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.2Kg€252.57
Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HCD 300K-2D, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 χιλιοστών80 mm+/-0.1, 0.2Kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 60K-2 Crane Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04Kg€252.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Μέγ. Βάρος, 50g Αναγνωσιμότητα
€252.57 /μονάδα