Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN HCD 300K-1 Crane Balance, 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 100g Αναγνωσιμότητα | CE8JWC

KERN AND SOHN HCD 300K-1 Crane Balance, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8JWC Μοντέλο: HCD 300K-1

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€252.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΙσορροπία γερανού
Μπαταρία4 x 1.5V AA
Εφεδρική μπαταρία100 ώρες
Χρόνος επαναφόρτισης μπαταρίας12 ώρες
Πλάτος πεζών150mm
Μέγεθος ψηφίου28mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης150 x 79 x 97 χιλιοστών
Ύψος στέγασης97 mm
Μήκος στέγασης79 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/-0.2Kg
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος80%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.5 μοίρες ντο
ευανάγνωστο100g
Αναπαραγωγικότητα0.1Kg
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
ΜονάδεςKg, lb, N
Ικανότητα ζύγισης300kg

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.414
Ύψος πλοίου (cm)20
Μήκος πλοίου (cm)40
Πλάτος πλοίου (cm)25
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση στέγασηςΜήκος στέγασηςΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN HCD 100K-2 Crane Balance, 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 50g Αναγνωσιμότητα | CE8JWA HCD 100K-2150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.1Kg€252.57
RFQ
Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HCD 100K-2D, 60 And 150Kg Μέγ. Ζύγιση, 20 και 50 g Αναγνωσιμότητα | CE8JWB HCD 100K-2D150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04, 0.1Kg€264.60
Ζυγός γερανού KERN AND SOHN HCD 300K-2D, 150 And 300Kg Μέγ. Ζύγιση, 50 και 100 g Αναγνωσιμότητα | CE8JWD HCD 300K-2D150 x 80 x 97 χιλιοστών80 mm+/-0.1, 0.2Kg€264.60
KERN AND SOHN HCD 60K-2 Crane Balance, 60Kg Μέγ. Ζύγιση, 20g Αναγνωσιμότητα | CE8JWE HCD 60K-2150 x 79 x 97 χιλιοστών79 mm+/-0.04Kg€252.57
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN HCD 300K-1 Crane Balance, 300Kg Μέγ. Βάρος, 100g Αναγνωσιμότητα
€252.57 /μονάδα