KERN AND SOHN Ζυγαριά τσέπης σειράς TGC


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 100 x 130 x 18 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 18 mm , Μήκος κατοικίας: 130 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 90% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ώρα τακτοποίησης: 2 sec. , Μονάδες: ct, dwt, g, gn, oz, ozt , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 81 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TGC 150-2S05
+/- 0.3g€128.69
B
TGC 500-1S05
+/- 1.5g€128.69
C
TGC 1K-3S05
+/- 6g€128.69

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;