Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8MCP

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MCP Μοντέλο: TGC 150-2S05

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€128.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο τσέπης
Μπαταρία2 x CR2032
Εφεδρική μπαταρία33 ώρες
Πλάτος πεζών100mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης100 x 130 x 18 χιλιοστών
Ύψος στέγασης18 mm
Μήκος στέγασης130 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/- 0.3g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος90%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
Υλικό πλακώνΑνοξείδωτο ατσάλι
ευανάγνωστο0.01g
Αναπαραγωγικότητα0.2g
Μονάδεςct, dwt, g, gn, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης150g
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης81 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8
Ύψος πλοίου (cm)1.65
Μήκος πλοίου (cm)13
Πλάτος πλοίου (cm)10
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Pocket Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8MCQ TGC 1K-3S05+/- 6g€128.69
KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Pocket Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8MCR TGC 500-1S05+/- 1.5g€128.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα
€128.69 /μονάδα