Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Pocket Balance, 500g Μέγ. Ζύγιση, 0.1 g Αναγνωσιμότητα | CE8MCR

KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Pocket Balance, 500g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8MCR Μοντέλο: TGC 500-1S05
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
€128.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπόλοιπο τσέπης
Μπαταρία2 x CR2032
Εφεδρική μπαταρία33 ώρες
Πλάτος πεζών100mm
Μέγεθος ψηφίου12mm
Τύπος οθόνηςοθόνη υγρού κρυστάλλου
Διάσταση στέγασης100 x 130 x 18 χιλιοστών
Ύψος στέγασης18 mm
Μήκος στέγασης130 mm
Στέγαση Υλικόπλαστικός
Γραμμικότητα+/- 1.5g
Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος90%
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Ελάχ. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.0 μοίρες ντο
ευανάγνωστο0.1g
Αναπαραγωγικότητα0.5g
Χρόνος διευθέτησης2 sec.
Μονάδεςct, dwt, g, gn, oz, ozt
Ικανότητα ζύγισης500g
Υλικό Πλάκας ΖύγισηςΑνοξείδωτο ατσάλι
Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης81 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.85
Ύψος πλοίου (cm)1.65
Μήκος πλοίου (cm)13
Πλάτος πλοίου (cm)10
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΓραμμικότηταΤιμή
KERN AND SOHN TGC 150-2S05 Pocket Balance, 150g Μέγ. Βάρος, 0.01g Αναγνωσιμότητα | CE8MCP TGC 150-2S05+/- 0.3g€128.69
KERN AND SOHN TGC 1K-3S05 Pocket Balance, 1000g Μέγ. Ζύγιση, 1g Αναγνωσιμότητα | CE8MCQ TGC 1K-3S05+/- 6g€128.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KERN AND SOHN TGC 500-1S05 Pocket Balance, 500g Μέγ. Βάρος, 0.1g Αναγνωσιμότητα
€128.69 /μονάδα