VIBCO

Πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας, η Vibco είναι κορυφαίος κατασκευαστής βιομηχανικών δονητών υψηλής ποιότητας και χαμηλής συντήρησης, δονητών κατασκευών και άλλου δονητικού εξοπλισμού για εφαρμογές στη βιομηχανία τροφίμων, χημικών και φαρμακευτικών προϊόντων. Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Μετάδοση Ισχύος

Αεριολογία

Μετάδοση Ισχύος Φίλτρα

Vibrators Προβολή όλων

  • Ηλεκτρικοί δονητές

    Δονητές συνεχούς και διαλείπουσας λειτουργίας σχεδιασμένοι για να επιταχύνουν τη ροή χύδην υλικού μέσω οθονών, κάδων ή σιλό. Διαθέτει μεγάλα / προ λιπαντικά ρουλεμάν για αντοχή στη σκόνη, τη βρωμιά, τη βροχή ή το χιόνι και έναν κινητήρα 0.05 - 5 ίππων για παραγωγή δονήσεων έως 11000 vpm

  • Υδραυλικοί δονητές

    Δονητές στροβίλων / χαμηλής συχνότητας ιδανικοί για χρήση με εξοπλισμό κατασκευής, εκτροφής και σκυροδέματος. Μπορεί να λειτουργήσει σε πιέσεις έως 3000 psi για να παράγει δονήσεις υψηλής συχνότητας με επίπεδα θορύβου τόσο χαμηλά όσο 60 dB στη μέγιστη ταχύτητα

  • Πνευματικοί Δονητές

    Ιδανικό για βαριά χρήση σε χυτήρια, εργοστάσια χαρτιού ή χημικές βιομηχανίες. Δυνατότητα ανακύκλωσης ποσότητας πεπιεσμένου αέρα για ενίσχυση της συχνότητας δόνησης (μέγιστο 24000 vpm) και αποφυγή της απόσβεσης υπό σοβαρά φορτία. Διατίθεται σε παραλλαγές αλουμινίου, χυτοσιδήρου, πλαστικού και χάλυβα

  • Αξεσουάρ δονητή

    Περιλαμβάνει σφιγκτήρα, έμβολο, σφήνα & ξύλο και αυτοκόλλητα στηρίγματα στήριξης για χρήση με δονητές Vibco. Διατίθεται σε υλικά αλουμινίου, σιλικόνης και χάλυβα άνθρακα

Σχετικά με τη VIBCO

Ο κατάλογος Vibco Vibrators περιλαμβάνει ηλεκτρικούς, πνευματικούς & υδραυλικούς δονητές και αεροβόλα. Οι ηλεκτρικοί δονητές Vibco χρησιμοποιούνται ως δονητές κάδου και δονητές σκυροδέματος και διατίθενται σε περισσότερους από 150 τύπους μοντέλων με διαφορετικές επιλογές ταχύτητας, περιβλήματος και ονομαστικής ισχύος. Της μάρκας υδραυλικοί δονητές μπορούν να λειτουργήσουν σε πίεση έως και 3000 psi, καθιστώντας τα ιδανικά για βαριές κατασκευές, εξόρυξη και άλλες εφαρμογές σε συνθήκες υγρασίας, λάσπης και σκόνης. Παράγουν κραδασμούς υψηλής συχνότητας με επίπεδα θορύβου έως και 60 dB. Αεροβόλα Vibco αποτελείται από μια δεξαμενή υψηλής πίεσης, που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πεπιεσμένου αέρα και έχει μια βαλβίδα ταχείας απελευθέρωσης που απελευθερώνει αυτόν τον πεπιεσμένο αέρα απευθείας στο σιλό ή τον κάδο. Raptor Supplies προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυτά τα κανόνια αέρα σε διαφορετικές χωρητικότητες όγκου έως 9.33 cu.ft και διαφορετικούς βιομηχανικούς δονητές μαζί με τα αξεσουάρ τους.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Τα MPN της Vibco διασταυρώνονται μεμονωμένες αναφορές στους αντίστοιχους αριθμούς μοντέλων Dayton. Έτσι, αν ψάχνετε για ανταγωνιστικά είδη που είτε είναι εξαντλημένα είτε ξεπερασμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμους αντίστοιχους δονητές Vibco. Οι πελάτες μπορούν επίσης να διασταυρώσουν τα περισσότερα προϊόντα χρησιμοποιώντας τα τελευταία 5 ψηφία των αριθμών μοντέλου.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Οι δονητές Vibco είναι διαθέσιμοι σε συχνότητες δόνησης που κυμαίνονται έως και 24000 vpm. Αυτοί οι δονητές, τα κανόνια και τα αξεσουάρ απαιτούν προσεκτική συσκευασία καθώς ορισμένα προϊόντα ενδέχεται να καταστραφούν κατά την αποστολή. Ως εκ τούτου, παραδίδονται με ταχυμεταφορική αποστολή και αεροπορική μεταφορά για ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Δονητές Vibco Big Bertha Dumpbody

Αυτοί οι δονητές ανακινούν ακόμη και τα πιο σκληρά υλικά, όπως λίπασμα, καυτή άσφαλτο, παγωμένη ή υγρή βρωμιά, άργιλο, ιπτάμενη τέφρα και υλικά αποδόμησης. Ελαχιστοποιούν τη φθορά στα σπασίματα καθώς και στο σταμάτημα...Διαβάστε περισσότερα 

Vibco SandBuster Spreader Hopper Vibrators

Αυτοί οι αθόρυβοι ηλεκτρικοί δονητές είναι πλήρως κλειστές μονάδες που είναι ιδανικές τόσο για εξωτερικό όσο και για εσωτερικό περιβάλλον σε βρωμιά, σκόνη και χιόνι ή βροχή. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εδραίωση του σκυροδέματος, επιτάχυνση...Διαβάστε περισσότερα 

Συστήματα στήριξης δονητών Vibco TRAILA & STIK-IT

Με τις μονάδες Traila, μπορείτε να ξεφορτώνετε το φορτηγό και τις τρυφερές χοάνες σας γρήγορα και εύκολα, ενώ παράλληλα εξοικονομείτε βάρος. Η βάση που ενεργοποιείται με αναρρόφηση αυτών των συστημάτων Traila επιτρέπει την ευκολία μεταφοράς από το hopp...Διαβάστε περισσότερα 

Συχνές Ερωτήσεις

Πού βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία της Vibco;

Η Vibco έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πνευματικών και υδραυλικών δονητών;

Οι πνευματικοί δονητές ή οι δονητές που κινούνται με αέρα είναι κατάλληλοι για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας για τη μετακίνηση κοκκωδών, πυκνών και λεπτών υλικών. Ενώ η βαριά, ακατάστατη εργασία σε λάσπη, λασπώδη ή σκονισμένα περιβάλλοντα είναι ιδανική για υδραυλικούς δονητές.

Πώς να εγκαταστήσετε αεροβόλα;

  • Μια τρύπα κόβεται στη δομή κατά μία ίντσα μεγαλύτερη από τον σωλήνα απελευθέρωσης του αεροβόλου.
  • Στη συνέχεια, η φλάντζα στερέωσης βιδώνεται ή συγκολλάται στην πλευρά του κάδου πάνω από την οπή.
  • Ο κύλινδρος είναι προσαρτημένος στον σωλήνα απελευθέρωσης και ο αέρας και ως εκ τούτου γίνονται συνδέσεις λειτουργίας.
  • Η λειτουργία μπορεί να γίνει είτε αυτόματη είτε χειροκίνητη.
  • Το εγχειρίδιο ενσωματώνει είτε μια απλή βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα είτε μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα με ηλεκτρικό διακόπτη.
  • Η αυτόματη λειτουργία αποτελείται από ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και χρονοδιακόπτη.
  • Μόλις εγκατασταθεί, ο χρόνος κύκλου μπορεί να αλλάξει από μία φορά την ημέρα ή όταν χρειάζεται για να είναι τόσο γρήγορος όσο μπορεί να γεμίσει ο κύλινδρος με αέρα.

Ποια είναι τα σημαντικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την εγκατάσταση δονητών τουρμπίνας CC;

  • Τοποθετήστε προσεκτικά όλο το υλικό, όπως πλάκες, αλυσίδες και σίδερα καναλιών.
  • Βεβαιωθείτε ότι ο δονητής έχει ασφαλίσει καλά. Επίσης, ξανασφίξτε το μετά τα πρώτα 10 με 15 λεπτά λειτουργίας.
  • Προκειμένου να μειωθεί η απώλεια πίεσης από τον συμπιεστή στον δονητή, ο εύκαμπτος σωλήνας που συνδέεται με τη θύρα εισόδου του δονητή θα πρέπει να έχει εσωτερική διάμετρο τουλάχιστον τόσο μεγάλη όσο η διάμετρος εισόδου του μεγέθους του σωλήνα του δονητή.
  • Λειτουργήστε τη μονάδα για σύντομο κύκλο 5 έως 10 λεπτών σε πιέσεις έως και 80 psi.

Τι να κάνετε όταν δεν ξεκινούν οι δονητές;

  • Ελέγξτε για βρωμιά στο άνοιγμα εισόδου ή στην αεροπορική εταιρεία και διορθώστε το.
  • Ελέγξτε την αεροπορική εταιρεία πίσω στον συμπιεστή για αποσυνδέσεις ή τρύπες.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά