Caster Dia .: 6" , Υλικό Caster: Καλούπι σε καουτσούκ , Τύπος Caster: (2) Περιστρεφόμενος, (2) Άκαμπτος , Πλάτος τροχίσκου: 2" , Χρώμα: Tan , Περιλαμβάνει: (2) Επίπεδα πλατφόρμας/καταστρώματος, (2) Περιστρεφόμενοι τροχοί πλάτους 2" και (2) άκαμπτοι τροχοί πλάτους 2" , Χωρητικότητα φόρτωσης: 1600 lbs. , Κάτω ύψος καταστρώματος: 9 1 / 2 " , Υλικό: Χάλυβας, Ξύλο , Μέγιστη. Ύψος πλατφόρμας: 29.5 " , Αριθμός μπαταρίας: Οχι , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 2 , Συνολικό ύψος: 36.5 " , Ύψος πλατφόρμας: 9.5 " , Υλικό πλατφόρμας: Ξύλο , Ονομαστικό πάχος πλατφόρμας: 1" , Πηγή ενέργειας: Χειροκίνητο , Ύψος επάνω καταστρώματος: 29 1 / 2 "