Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

80/20 40-4336 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 τρύπα, 80 mm x 36 mm x 80 mm, αλουμίνιο | AE4EZN 5JRU1

80/20 40-4336 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 οπές, 80 mm x 36 mm x 80 mm, αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4EZN Πρότυπο: 40-4336Cross Ref: 5JRU1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€15.74 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBracket Inside Corner, 4 οπές
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάσταση A80 mm
Διάσταση Β80mm
Διάσταση C6 mm
Διάσταση D18 mm
Διάσταση Ε20 mm
Διάσταση F36 mm
Διάσταση G20mm
Διάσταση Η40mm
Διάσταση J8.3 mm
φινίρισμαΟξειδώνω ανοδικά
Βαθμός6105-T5
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός οπών4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8302496085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάσταση AΔιάσταση ΒΔιάσταση DΒαθμόςΤιμή
80/20 25-4136 Gusseted Inside Corner Bracket, 4 Hole, 50mm x 22mm x 50mm, Aluminium | AE4EZM 5JRU0 25-413650 mm50 mm11 mm6105-T5€13.82
80/20 4136 Gusseted Inside Corner Bracket, 4 Hole, 2 x 7/8 x 2 Inch Size, Aluminium | AE4FAE 5JRV6 41362"2"0.438 "6105-T5€16.10
80/20 4336 Inside Corner Bracket, 4 Hole, 3 x 1-5/16 x 3 Inch Size, Aluminium | AE4FAF 5JRV7 43363"3"0.656 "6105-T5€17.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

80/20 40-4336 Εσωτερικό γωνιακό στήριγμα, 4 οπές, 80 mm x 36 mm x 80 mm, αλουμίνιο
€15.74 /μονάδα