DAYTON Αποσβεστήρας εξισορρόπησης από απόσταση


Οι αποσβεστήρες απομακρυσμένης εξισορρόπησης Dayton χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση της ροής του αέρα και την εξισορρόπηση της κατανομής αέρα σε συστήματα θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC). Αυτοί οι αποσβεστήρες έχουν σχεδιαστεί για να μπορούν να ρυθμίζονται από απομακρυσμένη θέση χρησιμοποιώντας έναν μηχανοκίνητο ενεργοποιητή.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Συνθετικός , Για χρήση σε: Σχεδιασμένο για τη ρύθμιση της ροής του αέρα σε σύστημα H VAC , Πλαίσιο: 20 Gauge , Βάθος καρέ: 6-3 / 8 " , Υλικό πλαισίου: Γαλβανισμένο ατσάλι , Μέγιστη. Θερμ.: 180 F , Μέγιστη. Ταχύτητα: 2000 fpm , Τύπος: γύρος
ΣτυλΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
48C159
6"6"€121.60
A
48C160
8"8"€144.09
A
48C161
10 "10 "€132.65
A
48C162
12 "12 "€137.51

Αποσβεστήρας εξισορρόπησης από απόσταση

Οι αποσβεστήρες απομακρυσμένης εξισορρόπησης Dayton είναι κατάλληλοι για τη ρύθμιση της ροής αέρα σε συστήματα HVAC (θέρμανση, εξαερισμός και κλιματισμός). Αυτοί οι αποσβεστήρες ελέγχονται εξ αποστάσεως (όταν εγκαθίστανται πίσω από τις οροφές πλαισίων όπου δεν είναι δυνατή η χειροκίνητη πρόσβαση) για την αλλαγή της θέσης της λεπίδας για τη ρύθμιση του επιπέδου ροής αέρα σε ένα δωμάτιο ή μία ζώνη. Περιλαμβάνουν μια συσκευή τηλεχειρισμού που έχει ενδείξεις μπαταρίας για την εμφάνιση της κατάστασης της μπαταρίας. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτούς τους αποσβεστήρες εξισορρόπησης, που διατίθενται σε διαμέτρους 6, 8, 10 και 12 ιντσών.

Μηχανισμός εργασίας

  • Το σύστημα HVAC στέλνει ένα σήμα στον ενεργοποιητή αποσβεστήρα ισορροπίας για να ανοίξει ή να κλείσει ανάλογα με τις απαιτήσεις θερμοκρασίας ή αερισμού του κτιρίου.
  • Ο ενεργοποιητής μετατρέπει το ηλεκτρικό σήμα σε μια μηχανική δύναμη που χρησιμοποιείται για την κίνηση της λεπίδας του αποσβεστήρα.
  • Τα πτερύγια του αποσβεστήρα είναι τοποθετημένα στον άξονα και μπορούν να περιστρέφονται στον άξονά τους όταν κινείται ο ενεργοποιητής.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αποσβεστήρες εξισορρόπησης Dayton είναι εξοπλισμένοι με συνθετικά ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή, εξασφαλίζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένο χάλυβα για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Αυτοί οι αποσβεστήρες εξισορρόπησης έχουν έναν ενεργοποιητή 9V που παρέχει ακριβή έλεγχο και ενεργειακή απόδοση.
  • Μπορούν να αντέξουν μια μέγιστη θερμοκρασία 180 βαθμών F.

Συμβατά αξεσουάρ

  • Ντέιτον Πλάκες οροφής τοίχου: Αυτές οι πλάκες χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση προβολέα, ηχείου ή άλλου εξοπλισμού σε οροφή ή τοίχο. Είναι κατασκευασμένο από μέταλλο ή πλαστικό και διαθέτει πολλαπλές οπές για βίδες για τη στερέωση του εξοπλισμού.
  • Ντέιτον Κιτ τηλεχειριστηρίου γρήγορου ελέγχου: Αυτά τα κιτ χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ηλεκτρικών τζακιών, σόμπων και καλοριφέρ.
  • Ντέιτον 48c163 Κιτ σύνδεσης καλωδίων: Επιτρέπει την εύκολη και ασφαλή σύνδεση των καλωδίων, διασφαλίζοντας την ομαλή και αξιόπιστη λειτουργία του αποσβεστήρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να συντηρήσω και να καθαρίσω τους αποσβεστήρες εξισορρόπησης από απόσταση;

  • Κλείστε την παροχή ρεύματος στον αποσβεστήρα και καθαρίστε τον αποσβεστήρα με ένα μαλακό πανί.
  • Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα για να καθαρίσετε τις λεπίδες του αποσβεστήρα.
  • Ελέγξτε για τυχόν υπολείμματα στον μηχανισμό αποσβεστήρα και αφαιρέστε τα.
  • Λιπάνετε τα κινούμενα μέρη του αποσβεστήρα με λιπαντικό με βάση τη σιλικόνη.
  • Επιθεωρήστε τον ενεργοποιητή και τον κινητήρα για τυχόν σημάδια ζημιάς ή φθοράς.

Ποια είναι η μέγιστη ταχύτητα αυτών των αποσβεστήρων απομακρυσμένης εξισορρόπησης;

Έχουν μέγιστη ταχύτητα 2000 FPM.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;