Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 48C159 Αμορτισέρ εξισορρόπησης 6 In | AD6QRH

DAYTON 48C159 Αποσβεστήρας απομακρυσμένης εξισορρόπησης 6 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6QRH Μοντέλο: 48C159
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
€121.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσβεστήρας εξισορρόπησης από απόσταση
Ενεργοποιητής9V
ΡουλεμάνΣυνθετικός
Ντάμπερ Ντί.6"
Αγωγός Dia.6"
Για χρήση σεΣχεδιασμένο για τη ρύθμιση της ροής του αέρα σε σύστημα H VAC
κορνίζα20 Gauge
Βάθος πλαισίου6-3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Μέγιστο διαφορικό πίεσης1
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.665
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481803030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα (μετρητής) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή
DAYTON 48C161 Remote Balancing Damper 10 In | AD6QRJ 48C16110 "10 "€132.65
DAYTON 48C160 Αμορτισέρ εξισορρόπησης 8 In | AG6TZU 48C1608"8"€144.09
DAYTON 48C162 Αμορτισέρ εξισορρόπησης 12 In | AG6TZV 48C16212 "12 "€137.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48C159 Αποσβεστήρας απομακρυσμένης εξισορρόπησης 6 ιντσών
€121.60 /μονάδα