DAYTON 48C160 Αμορτισέρ εξισορρόπησης 8 In | AG6TZU

DAYTON 48C160 Αποσβεστήρας απομακρυσμένης εξισορρόπησης 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TZU Μοντέλο: 48C160

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€144.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑποσβεστήρας εξισορρόπησης από απόσταση
Ενεργοποιητής9V
ΡουλεμάνΣυνθετικός
Ντάμπερ Ντί.8"
Αγωγός Dia.8"
Για χρήση σεΣχεδιασμένο για τη ρύθμιση της ροής του αέρα σε σύστημα H VAC
κορνίζα20 Gauge
Βάθος πλαισίου6-3 / 8 "
Υλικό πλαισίωνΓαλβανισμένο ατσάλι
Μέγιστη. Θερμ.180 F
Μέγιστη. Ταχύτητα2000 fpm
Μέγιστο διαφορικό πίεσης1
Χαρακτηριστικάγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.1
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8481809020

Λεπτομέρειες:

    • Λεπίδα (μετρητής) (20)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΝτάμπερ Ντί.Αγωγός Dia.Τιμή
DAYTON 48C159 Αμορτισέρ εξισορρόπησης 6 In | AD6QRH 48C1596"6"€121.60
DAYTON 48C161 Remote Balancing Damper 10 In | AD6QRJ 48C16110 "10 "€132.65
DAYTON 48C162 Αμορτισέρ εξισορρόπησης 12 In | AG6TZV 48C16212 "12 "€137.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48C160 Αποσβεστήρας απομακρυσμένης εξισορρόπησης 8 ιντσών
€144.09 /μονάδα