Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 48C163 Σετ ζεύξης καλωδίων | AG6TZW

DAYTON 48C163 Κιτ σύνδεσης καλωδίων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TZW Μοντέλο: 48C163

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€19.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ συζεύκτη καλωδίων
Βάθος2"
Ύψος1"
Πλάτος568563 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8517700000

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 48C163 Κιτ σύνδεσης καλωδίων
€19.28 /μονάδα