EAZYPOWER Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel


Φίλτρα
Κατασκευή: HSS , Υλικό: HSS , Αριθμός κομματιών: 1
ΣτυλΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
35831
1 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€20.07
B
73622
1 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€4.57
C
30172
1 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.50
D
73620
3 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.87
E
30170
3 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.98
F
35819
5 / 16 "5 / 16 "4.5 "5 / 16 "€7.51
G
30174
5 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.91
H
73621
7 / 32 "7 / 32 "3.75 "7 / 32 "€3.92
A
30171
7 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
I
35817
9 / 32 "9 / 32 "4.25 "9 / 32 "€6.10
A
30173
9 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.73
J
35821
11 / 32 "11 / 32 "5"11 / 32 "€8.45
K
35813
11 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.91
L
35814
13 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€3.90
M
35829
15 / 32 "15 / 32 "5.875 "3 / 8 "€19.39
N
35815
15 / 64 "15 / 64 "3.875 "15 / 64 "€4.53
O
35816
17 / 64 "17 / 64 "4.25 "17 / 64 "€5.32
P
35818
19 / 64 "19 / 64 "4.375 "19 / 64 "€7.51
Q
35820
21 / 64 "21 / 64 "4.625 "21 / 64 "€8.10
R
35822
23 / 64 "23 / 64 "5"23 / 64 "€9.67
S
35824
25 / 64 "25 / 64 "5.25 "3 / 8 "€11.83
T
35826
27 / 64 "27 / 64 "5.625 "3 / 8 "€11.67
U
35828
29 / 64 "29 / 64 "5.625 "3 / 8 "€19.20
V
35830
31 / 64 "31 / 64 "6"3 / 8 "€20.11

Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel

Τα τρυπάνια Isomax της Eazypower έχουν σχεδιαστεί για χρήση με περιστροφικά και κρουστικά εργαλεία κατσαβιδιών για διάφορες εφαρμογές γεώτρησης σε ξύλο, σύνθετα υλικά και μαλακότερα μέταλλα, όπως αλουμίνιο, χαλκό και κασσίτερο. Αυτά τα κομμάτια τρυπανιού είναι ικανά να αφαιρέσουν σπασμένες ή στριμμένες βίδες / μπουλόνια και να ανοίξουν οπές πιλότου για εξολκέα βιδών. Αυτά τα χάλυβα τρυπανιών υψηλής ταχύτητας, με μεγαλύτερα μήκη σε σύγκριση με τη διάμετρο, προσφέρουν αυξημένη ταχύτητα κοπής και αντοχή στη θερμότητα. Αυτά τα κομμάτια γεωτρήσεων βιομηχανικής ποιότητας είναι διαθέσιμα σε διαφορετικές διαμέτρους bit, μήκη και μεγέθη στελέχους Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;