Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 30172 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 1/8 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KHJ Μοντέλο: 30172Cross Ref: 19TG60
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
€3.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Λίγο Ντία.1 / 8 "
ΚατασκευήHSS
Διάμετρος1 / 8 "
ΥλικόHSS
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος2.75 "
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
EAZYPOWER 30170 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 3/32 Inch | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.98
EAZYPOWER 30171 Εργοστάσιο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα 7/64 ίντσες | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
EAZYPOWER 30173 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 9/64 Inch | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.73
EAZYPOWER 30174 Εργαλείο τρυπανιού υψηλής ταχύτητας Χάλυβας 5/32 ίντσες | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.91
EAZYPOWER 35813 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας χάλυβας 11/64 ίντσας | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.91
EAZYPOWER 73620 Εργαλείο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα 3/16 ίντσες | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.87
EAZYPOWER 35814 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 13/64 Inch | AF6KHP 19TG65 3581413 / 64 "13 / 64 "3.625 "13 / 64 "€3.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 30172 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 1/8 Inch
€3.50 /μονάδα