A Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Bore Dia.: 1.75 " , Τύπος μαξιλαριού: Κανένας , Τύπος κυλίνδρου: γύρος , Υλικό τελικού καπακιού: Αλουμίνιο , Τέλος: Ασημένιο , Μαγνητικό έμβολο: Οχι , Μέγιστη. Πίεση: 250 psi , Όρος: άξονας περιστροφής , Nose Mount Thread: 1 "-14 , Υλικό εμβόλου: Αλουμίνιο , Υλικό ράβδου εμβόλου: Ανοξείδωτο ατσάλι , Pivot Hole Dia.: 0.376 " , Μέγεθος θύρας: 1/4 "NPTF , Ροντ Ντία.: 7 / 16 " , Μήκος νήματος ράβδου: 0.88 " , Μέγεθος νήματος ράβδου: 7/16 "-20 UNF , Μονοπραξία/Διπλή δράση: Ενιαία δράση , Θερμ. Εύρος: -10 βαθμούς έως 165 βαθμούς F , Υλικό σωλήνα: Ανοξείδωτο ατσάλι