Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EAZYPOWER 35818 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 Inch | AF6KHW 19TG71

EAZYPOWER 35818 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 Inch

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6KHW Μοντέλο: 35818Cross Ref: 19TG71
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
€7.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Λίγο Ντία.19 / 64 "
ΚατασκευήHSS
Διάμετρος19 / 64 "
ΥλικόHSS
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4.375 "
Μέγεθος κνήμης19 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8207906000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίγο Ντία.ΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
EAZYPOWER 30170 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 3/32 Inch | AF6KHG 19TG58 301703 / 32 "3 / 32 "2.25 "3 / 32 "€2.89
EAZYPOWER 30171 Εργοστάσιο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα 7/64 ίντσες | AF6KHH 19TG59 301717 / 64 "7 / 64 "2.5 "7 / 64 "€3.28
EAZYPOWER 30172 Εργαλείο κοπής χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/8 ίντσας | AF6KHJ 19TG60 301721 / 8 "1 / 8 "2.75 "1 / 8 "€3.40
EAZYPOWER 30173 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 9/64 Inch | AF6KHK 19TG61 301739 / 64 "9 / 64 "2.875 "9 / 64 "€3.61
EAZYPOWER 30174 Εργαλείο τρυπανιού υψηλής ταχύτητας Χάλυβας 5/32 ίντσες | AF6KHL 19TG62 301745 / 32 "5 / 32 "3"5 / 32 "€3.79
EAZYPOWER 35813 Εργαλείο τρυπανιών υψηλής ταχύτητας χάλυβας 11/64 ίντσας | AF6KHM 19TG63 3581311 / 64 "11 / 64 "3.25 "11 / 64 "€3.79
EAZYPOWER 73620 Εργαλείο τρυπάνι υψηλής ταχύτητας χάλυβα 3/16 ίντσες | AF6KHN 19TG64 736203 / 16 "3 / 16 "3.5 "3 / 16 "€3.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EAZYPOWER 35818 Jobber Drill Bit High Speed ​​Steel 19/64 Inch
€7.28 /μονάδα