WIEGMANN Σφιγκτήρας τοίχου N4X μονής πόρτας


Φίλτρα
Βασικό υλικό: Μεταλλικός , Χρώμα: Ανοξείδωτος , Τύπος καλύμματος περιβλήματος: Μεντεσέδες που κλειδώνει , Τέλος: # 4 Βουρτσισμένο , Φλάντζα: πολυουρεθάνης , Νοκ άουτ / Χωρίς νοκ άουτ: Χωρίς νοκ άουτ , Υλικό: 304 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μεταλλικός μετρητής: 14 , Τοποθέτηση: Τοίχος , Βαθμολογία NEMA: 3R, 4, 4X, 12
ΣτυλΜοντέλοΒάθοςΎψοςΕσωτερικό πάνελΒάθος ανοίγματος που μπορεί να χρησιμοποιηθείΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SSN4302408
8"30 "3A9246.91 "24 "€2,824.43
A
SSN4242408
8"24 "2W8296.91 "24 "€2,646.49
A
SSN4362408
8"36 "3A9326.91 "24 "€3,481.07
A
SSN4363012
12 "36 "3A93310.91 "30 "€3,937.21
B
SSN4363612
12 "36 "NP363611.78 "36 "€3,873.35
B
SSN4242412
12 "24 "2W82911.78 "24 "€3,378.91
A
SSN4302412
12 "30 "3A92410.91 "24 "€3,287.33

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;