BALDOR MOTOR Κινητήρες 50Hz, IP22 Open Drip Proof NEMA Τριφασικό πλαίσιο


Φίλτρα
Βάση Τύπος: Άκαμπτος , Βαθμολογία δασμών: ΣΥΝΕΧΕΙΑ , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Hz: 50 , Αριθμός Πολωνών: 4 , Φάση: 3 , Εκτίμηση: 40C AMB-CONT , RPM: 1425 IP23 , Τύπος έναρξης: Απευθείας on line , Σύγχρονη Ταχύτητα: 1,500 rpm
ΣτυλΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M3108-57
----671.25-230/400€1,139.67
A
M3112-57
----581.25-230/400€1,268.27
B
EM3116-57
1.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€1,650.49
B
EM3116T-57
1.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€1,659.31
B
EM3154T-57
1.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FΤ12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 Β€1,763.22
B
EM3157T-57
2.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FΤ12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 Β€1,812.55
B
EM3211T-57
3.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FΤ15 "761.151,450 rpm400 V 230 Β€2,073.23
B
EM3218T-57
5.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FΤ16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 Β€2,295.19

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;