BALDOR MOTOR EM3218T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6TWN Μοντέλο: EM3218T-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,230.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Διασπασμένη ροπή67.85 LB-FΤ
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα184T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίοΗ 8.0
Ροπή πλήρους φορτίου0 LB-FΤ
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3646M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή5.000 hp
Συνολικό μήκος16.5 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος75
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,450 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,500 rpm
Τάση400 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 45.45
Ύψος πλοίου (cm)41.28
Μήκος πλοίου (cm)67.63
Πλάτος πλοίου (cm)42.23
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3218T-57, M3218T-50
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 88.40%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Έτοιμος μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 14 AWG
    • Ρεύμα χωρίς φορτίο: 0 A
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Ροπή Pull-Up: 35.59 LB-FT
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 1.125 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger
    • Έναρξη ρεύματος: 57.27 A
    • Θερμ. Rise @ Rated Load: 82 βαθμοί Κελσίου
    • Θερμ. Φορτίο Rise @ SF: 102 βαθμοί C

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM3116-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€884.54
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6TUD EM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€889.25
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FΤ12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 Β€944.94
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FΤ12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 Β€971.37
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FΤ15 "761.151,450 rpm400 V 230 Β€1,111.09
BALDOR MOTOR M3108-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€610.77
BALDOR MOTOR M3112-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€679.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3218T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο
€1,230.03 /μονάδα