BALDOR MOTOR EM3116T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6TUD Μοντέλο: EM3116T-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€889.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Περιβάλλον (C)40 βαθμοί Κελσίου
Ενισχυτές3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V
βάση ΤύποςΆκαμπτος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΣΥΝΕΧΕΙΑ
κορνίζα143T
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Συχνότητα50.00 Hz
Πλήρες φορτίο1.8 ένα
Τύπος γράσουPOLYREX EM (-20F + 300F)
Μονωτική κατηγορίαF
Τύπος κινητήρα3518M
Αριθμός Πολωνών4
Παραγωγή1.000 hp
Συνολικό μήκος11.12 "
Φάση3
Συντελεστής ισχύος74
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Ταχύτητα1,440 rpm
Τύπος ταχύτηταςΜονο Ταχύτητα
Τύπος έναρξηςΑπευθείας on line
Σύγχρονη ταχύτητα1,500 rpm
Τάση400 V 230 Β

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.3
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3116T-57, M3116T-50
    • Κάλυμμα στάγδην: Χωρίς κάλυμμα στάγδην
    • Απόδοση @ 100% φορτίο: 82.50%
    • Ηλεκτρικά απομονωμένο ρουλεμάν: Δεν είναι ηλεκτρικά απομονωμένο
    • Κωδικός μετατροπέα: Όχι μετατροπέας
    • Κωδικός KVA: M
    • Ανυψωτικά ωτίδια: Χωρίς ανυψωτικά ωτία
    • Κλειδωμένος δείκτης ρουλεμάν: Χωρίς κλειδωμένο ρουλεμάν
    • Έξοδος μολύβδου κινητήρα: Κουτί KO
    • Ποσότητα μολύβδου κινητήρα / Μέγεθος καλωδίου: 6 @ 18 AWG
    • Οικογένεια προϊόντων: Γενικός σκοπός
    • Τύπος ρουλεμάν άκρου τροχαλίας: μπάλα
    • Pulley Face Code: Στάνταρ
    • Δείκτης άξονα τροχαλίας: Στάνταρ
    • Διάμετρος άξονα: 0.875 in
    • Τοποθεσία επέκτασης άξονα: Τροχαλία
    • Ένδειξη γείωσης άξονα: Χωρίς γείωση άξονα
    • Περιστροφή άξονα: αναστρέψιμη
    • Ένδειξη άξονα Slinger: Χωρίς Slinger

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM3116-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€884.54
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FΤ12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 Β€944.94
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FΤ12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 Β€971.37
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FΤ15 "761.151,450 rpm400 V 230 Β€1,111.09
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FΤ16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 Β€1,230.03
BALDOR MOTOR M3108-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€610.77
BALDOR MOTOR M3112-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€679.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR EM3116T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο
€889.25 /μονάδα