BALDOR MOTOR M3108-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGN

BALDOR MOTOR M3108-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6XGN Μοντέλο: M3108-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€610.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Πλήρες φορτίο1.7/1
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου73
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Έξοδος HP.5
Φάση3
Συντελεστής ισχύος67
Βαθμολογία40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Τάση230/400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)23.81
Μήκος πλοίου (cm)35.09
Πλάτος πλοίου (cm)27.47
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο τριφασικός ανοιχτός κινητήρας Baldor Motor M3108-57 είναι ιδανικός για την τροφοδοσία ηλεκτρικών μηχανημάτων για εφαρμογές γενικής κατασκευής και μεταφοράς υγρών. Αυτός ο κινητήρας είναι εγκατεστημένος σε επίπεδες βάσεις για χειρισμό υψηλών κραδασμών. Μοτέρ Baldor FDL3733TM κινητήρας διαθέτει περίβλημα TEFC για εφαρμογές σε εξωτερικούς χώρους.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο κινητήρας διαθέτει αναστρέψιμη περιστροφή άξονα για προσαρμογή σε διάφορες εφαρμογές.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για την αποφυγή τυχαίας πρόσκρουσης από την καταστροφή των εσωτερικών εξαρτημάτων του κινητήρα.
  • Διαθέτει ανοιχτό περίβλημα για πλήρη κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του κινητήρα σε συνθήκες εσωτερικού χώρου.
  • Διαθέτει άκαμπτη βάση για τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • ΑΗΗΕ
  • CSA
  • CE
  • RoHS
  • NEMA

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι η ταχύτητα εξόδου αυτού του τριφασικού κινητήρα;

Α. Αποδίδει έως και 1425 rpm υπό συνθήκες πλήρους φορτίου.

Ε. Ποια μέθοδος εκκίνησης υποστηρίζει αυτός ο κινητήρας;

A. Ξεκινά με απευθείας δράση on line για την παροχή πλήρους χωρητικότητας ροπής από την αρχή.

Ε. Τι μέγεθος καλωδίου υποστηρίζει αυτός ο τριφασικός κινητήρας Baldor;

Α. Υποστηρίζει μέγεθος σύρματος 18 AWG.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM3116-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€884.54
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6TUD EM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€889.25
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FΤ12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 Β€944.94
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FΤ12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 Β€971.37
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FΤ15 "761.151,450 rpm400 V 230 Β€1,111.09
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FΤ16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 Β€1,230.03
BALDOR MOTOR M3112-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGQ M3112-57----581.25-230/400€679.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR M3108-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame
€610.77 /μονάδα