BALDOR MOTOR M3112-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGQ

BALDOR MOTOR M3112-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6XGQ Μοντέλο: M3112-57

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€679.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Πλήρες φορτίο3.2/1.9
Πλήρης αποδοτικότητα φορτίου70
Hz50
Μονωτική κατηγορίαF
Έξοδος HP. 75
Φάση3
Συντελεστής ισχύος58
Βαθμολογία40C AMB-CONT
RPM1425 IP23
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Τάση230/400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015100
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο τριφασικός ανοιχτός κινητήρας Baldor Motor M3112-57 είναι ιδανικός για την οδήγηση βαρέων φορτίων σε εγκαταστάσεις παραγωγής και σε χώρους διαχείρισης νερού. Μπάλντορ τριφασικοί κινητήρες είναι ιδανικά για το χειρισμό βαρέων ηλεκτρικών φορτίων για παρατεταμένη διάρκεια.

Χαρακτηριστικά:

  • Αυτός ο τριφασικός ανοιχτός κινητήρας έχει αναστρέψιμη περιστροφή άξονα για προσαρμογή σε διάφορες εφαρμογές.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή, εξαλείφοντας τις τυχαίες κρούσεις από την καταστροφή των εσωτερικών εξαρτημάτων του κινητήρα.
  • Διαθέτει ανοιχτό περίβλημα για πλήρη κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του κινητήρα σε συνθήκες εσωτερικού χώρου.
  • Διαθέτει άκαμπτη βάση για τοποθέτηση σε επίπεδες επιφάνειες.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • UR
  • ΑΗΗΕ
  • CSA
  • CE
  • NEMA
  • RoHS

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιο μέγεθος καλωδίου είναι ιδανικό για αυτόν τον τριφασικό κινητήρα;

Α. Υποστηρίζει καλωδίωση 18 AWG στην πλευρά εξόδου.

Ε. Ποια είναι η βαθμολογία απόδοσης του τριφασικού ανοιχτού κινητήρα Baldor;

Α. Αυτός ο κινητήρας έχει βαθμολογηθεί με απόδοση 70 τοις εκατό υπό συνθήκες φορτίου 100 τοις εκατό.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠαραγωγήΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής ισχύοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤαχύτηταΤάσηΤιμή
BALDOR MOTOR EM3116-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 56 Frame | AJ6TUA EM3116-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.07 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€884.54
BALDOR MOTOR EM3116T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1 hp, ODP, 143T Πλαίσιο | AJ6TUD EM3116T-571.000 hp3.1 A @ 230 V 1.8 A @ 400 V-11.12 "741.151,440 rpm400 V 230 Β€889.25
BALDOR MOTOR EM3154T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TUP EM3154T-571.500 hp5.0 A @ 230 V 2.9 A @ 400 V23.2 LB-FΤ12.13 "651.151,455 rpm400 V 230 Β€944.94
BALDOR MOTOR EM3157T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 2 hp, ODP, 145T Πλαίσιο | AJ6TVD EM3157T-572.000 hp5.9 A @ 230 V 3.4 A @ 400 V24.7 LB-FΤ12.13 "731.151,445 rpm400 V 230 Β€971.37
BALDOR MOTOR EM3211T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hp, ODP, 182T Πλαίσιο | AJ6TVV EM3211T-573.000 hp8.4 A @ 230 V 4.9 A @ 400 V41 LB-FΤ15 "761.151,450 rpm400 V 230 Β€1,111.09
BALDOR MOTOR EM3218T-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hp, ODP, 184T Πλαίσιο | AJ6TWN EM3218T-575.000 hp14.0 A @ 230 V 8.0 A @ 400 V67.85 LB-FΤ16.5 "751.151,450 rpm400 V 230 Β€1,230.03
BALDOR MOTOR M3108-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 1.5 hp, ODP, 56 Frame | AJ6XGN M3108-57----671.25-230/400€610.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR M3112-57 Τριφασικός κινητήρας, 230/400V, 1500 RPM, 50 Hz, 0.75 hp, ODP, 56 Frame
€679.68 /μονάδα