BALDOR MOTOR FDL3733TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 213T Frame | AJ6VKN

BALDOR MOTOR FDL3733TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 213T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6VKN Μοντέλο: FDL3733TM

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,239.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές30
ΒάσηRG
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα213T
HP7.5
Hz60
ΜόνωσηF
Μόλυβδος2 # 10 A PH, 3 # 14 B&J
ΒάσηF1
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή7.5
Φάση1
Συντελεστής ισχύος97
ΑναθεώρησηE
RPM1730
Χαρακτηριστικά3740LC
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 65.7
Ύψος πλοίου (cm)44.13
Μήκος πλοίου (cm)66.99
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FΤR17503640LC230184€2,429.76
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FΤT17503640LC230184T€2,371.20
BALDOR MOTOR FDL3611M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FΤZ17253634L115/230184€2,046.72
BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 182T Frame | AJ6VKG FDL3611TM6728/1423 LB-FΤZ17253634L115/230182T€1,994.88
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FΤB17253646LC230184T€2,488.32
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FΤAB17253634LC230184T€1,909.44
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FΤB17253750LC230215T€3,559.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3733TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 7.5 hp, 1 Phase, TEFC, 213T Frame
€3,239.04 /μονάδα