BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 182T Frame | AJ6VKG

BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 182T Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ6VKG Μοντέλο: FDL3611TM

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,994.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Ενισχυτές28/14
ΒάσηRG
Διασπασμένη ροπή23 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα182T
Ροπή πλήρους φορτίου6 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A & J, 2 # 16 B PH, 1 # 10 # 4ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο8.5 Amps
Αριθμός Πολωνών04
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος67
ΑναθεώρησηZ
RPM1725
Χαρακτηριστικά3634L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 34.65
Ύψος πλοίου (cm)38.42
Μήκος πλοίου (cm)54.93
Πλάτος πλοίου (cm)40.96
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 27 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1280L
    • Ροπή Pull-Up: 22 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 105 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής ισχύοςΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΑναθεώρησηRPMΧαρακτηριστικάΤάσηκορνίζαΤιμή
BALDOR MOTOR FDL3610M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6VKD FDL3610M7615.532 LB-FΤR17503640LC230184€2,429.76
BALDOR MOTOR FDL3610TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VKE FDL3610TM7615.532 LB-FΤT17503640LC230184T€2,371.20
BALDOR MOTOR FDL3611M Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 184 Frame | AJ6VKF FDL3611M7324.8/12.416 LB-FΤZ17253634L115/230184€2,046.72
BALDOR MOTOR FDL3612TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VKH FDL3612TM882343 LB-FΤB17253646LC230184T€2,488.32
BALDOR MOTOR FDL3619TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 3 hp, 1 Phase, TEFC, 184T Frame | AJ6VKJ FDL3619TM9013.222 LB-FΤAB17253634LC230184T€1,909.44
BALDOR MOTOR FDL3712TM Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 10 hp, 1 Phase, TEFC, 215T Frame | AJ6VKK FDL3712TM944090 LB-FΤB17253750LC230215T€3,559.68
BALDOR MOTOR FDL3731M Farm Duty Motor, 230V, 1800 RPM, 5 hp, 1 Phase, TEFC, 215 Frame | AJ6VKL FDL3731M9320.550 LB-FΤ-17403730LC230215€3,057.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR FDL3611TM Farm Duty Motor, 115/230V, 1800 RPM, 2 hp, 1 Phase, TEFC, 182T Frame
€1,994.88 /μονάδα