SPEEDAIRE Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων, 200 PSI, 1 ίντσα


Φίλτρα
Χρώμα: Μαύρη , Υλικό ζεύξης: Ορείχαλκος , Υλικό κάλυψης: EPDM , Inside Dia.: 1" , Μέγιστη. Πίεση: 200 psi , Έξω Διά.: 1.441 " , Ενίσχυση: Συνθετικά νήματα , Παράγοντας ασφαλείας: 4:1 , Θερμ. Εύρος: -20 έως 190 βαθμούς F
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικό σωλήνωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
3JT81
150ft.Ανθεκτικό σε λάδια νιτριλίου€608.79
B
3JT82
450ft.Νιτρίλιο€1,738.54

Εύκαμπτοι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων, 200 PSI, 1 ίντσα

Οι σωλήνες αέρα πολλαπλών χρήσεων SPEEDAIRE είναι ιδανικοί για χρήση σε βιομηχανικές, κατασκευαστικές και γεωργικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά υγρών υψηλής πίεσης και πεπιεσμένου αέρα. Διαθέτουν έναν σωλήνα μεταφοράς που είναι ιδανικός για τη μεταφορά μεγάλης γκάμα καυσίμων, χημικών, αερίων και πεπιεσμένου αέρα. Αυτοί οι σωλήνες καλύπτονται με κάλυμμα EPDM, παρέχοντας εξαιρετική αντοχή στη ζέστη και το κρύο. καθώς και το όζον. Ο ορειχάλκινος σύνδεσμος παρέχει ασφαλή και εύκολη σύνδεση Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα εύκαμπτων σωλήνων αέρα πολλαπλών χρήσεων, που διατίθενται σε μήκη 150 και 450 πόδια στο Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;