Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/25 Hp, 115 V, Μη υποβρύχια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9FPX Μοντέλο: 580513Cross Ref: 4RL30
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
€438.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία μεταφοράς
Ενισχυτές0.64
Τύπος ρουλεμάνΏθηση
ΡουλεμάνΏθηση
Χωρητικότητα8.5 gpm
καλώδιο Μήκος6 πόδια.
Τύπος καλωδίου3-αγωγός SJP
ΥπηρεσίεςΗ τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού
Εκκένωση1/2 "MNPT
Πλήρες φορτίο1.43
ΤσιμούχαBuna-N
Υλικό φλάντζαςBuna-N
GPM @ 1 Ft του κεφαλιού8.5
GPM στα 1 πόδια8.5
GPM στα 3 πόδια7.8
GPM στα 6 πόδια6.8
GPM στα 9 πόδια5.5
GPM νερού @ 3 Ft. του κεφαλιού7.7
GPM νερού @ 6 Ft. του κεφαλιού6.8
GPM νερού @ 9 Ft. του κεφαλιού5.5
Ύψος5"
ΣτέγασηΠολυπροπυλένιο
Στέγαση ΥλικόΠολυπροπυλένιο
HP1/25
Hz50/60
ΣτροφείοΠολυπροπυλένιο
Υλικό πτερωτώνΠολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί
Είσοδος1/2 "FNPT
Μήκος8.9 "
Θερμοκρασία υγρού150 μοίρες φά
Μέγιστη. Κεφάλι14.6 πόδια
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.1
Μέγιστη. Ιξώδες100 SSU
ΚινητήραςOPFC
ΒάσηΟριζόντιος
Πίεση λειτουργίας6.3 PSI
Outlet1/2 MPT
PSI6.3
RPM2700/3000
Απενεργοποιώ14.6 πόδια.
Θερμ (F) @ 0 PSIG150
Θερμ (F) @ 10 PSIG150
Θερμ (F) @ 20 PSIG140
Θερμ (F) @ 30 PSIG120
ΧαρακτηριστικάΜαγνητική κίνηση
Τάση230V
Watts100W
Πλάτος4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.7675
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κεφαλή Αντλίας 580598

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςHzWattsΤιμή
LITTLE GIANT PUMPS 580503 Αντλία μεταφοράς χημικών, 115V | BT4GJL 580503 580503115V1.4360109W€395.75
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS 580523 Αντλία μεταφοράς χημικών, 115V | BT4JNQ 580523 580523115V6.460109W€395.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 580513 Αντλία μεταφοράς χημικών, 1/25 Hp, 115 V, Μη υποβρύχια
€438.49 /μονάδα