A Τύπος ρουλεμάν: Ώθηση , Χωρητικότητα: 8.5 gpm , Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Τύπος καλωδίου: 3-αγωγός SJP , Σχέδιο: Η τροφοδοσία βαρύτητας, απαιτεί την είσοδο της αντλίας να είναι χαμηλότερη από τη στάθμη υγρού , Απαλλάσσω: 1/2 "MNPT , Ενισχυτές πλήρους φορτίου: 1.43 , Υλικό φλάντζας: Buna-N , GPM σε 1 πόδια: 8.5 , GPM σε 3 πόδια: 7.8 , GPM σε 6 πόδια: 6.8 , GPM σε 9 πόδια: 5.5 , Υψος: 5" , HP: 1/25 , Υλικό πτερωτής: Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί , είσοδος: 1/2 "FNPT , Μήκος: 8.9 " , Θερμοκρασία υγρού: 150 μοίρες φά , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.1 , Μέγιστη. Ιξώδες: 100 SSU , Περίβλημα κινητήρα: OPFC , Τοποθέτηση: Οριζόντιος , Πρίζα: 1/2 MPT , Τύπος: Μαγνητική κίνηση , Πλάτος: 4"
Αντλίες μεταφοράς ημιδιαβρωτικών χημικών ουσιών σειράς 2-MD-SC
Οι αντλίες ημιδιαβρωτικών χημικών μεταφοράς της σειράς Little Giant Pumps 2-MD-SC είναι ειδικά σχεδιασμένες για το χειρισμό ημιδιαβρωτικών χημικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων οξέων, αλκαλίων, διαλυτών, άλμης, διαλυμάτων επιμετάλλωσης, αποστειρωμένων διαλυμάτων και υγρών. Διαθέτουν πτερωτές από πολυπροπυλένιο γεμάτες γυαλί για να αντέχουν στις λειαντικές επιδράσεις των σωματιδίων και των στερεών που αιωρούνται στο αντλούμενο ρευστό, με αποτέλεσμα τη μεγάλη διάρκεια ζωής. Αυτές οι αντλίες μεταφοράς χημικών μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες νερού έως και 150 βαθμούς Φ. Έχουν μαγνητική κίνηση χωρίς στεγανοποίηση για χρήση in-line, μη βυθιζόμενες εφαρμογές. Αυτές οι αντλίες μεταφοράς χημικών έχουν δακτυλίους Ο νιτριλίου για την αποφυγή διαρροής. Είναι εξοπλισμένα με κεραμική ροδέλα ώσης και άξονα για τη διαχείριση ωστικών φορτίων. Αυτές οι αντλίες μεταφοράς χημικών είναι διαθέσιμες σε παραλλαγές 115 και 230 V.