APPROVED VENDOR Σφαιρικό πλυντήριο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΥλικόΕκτός Dia.ΑκτίναΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Z9462 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο5 / 8 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€18.13
B
Z9484 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο1.25 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€33.19
C
Z9532 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM20Ατσάλι36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm€38.54
C
Z9526 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM12Ατσάλι24mm17mmB688mm+/- 0.2mm€16.59
D
Z9450 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "€24.44
C
Z9524 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM10Ατσάλι21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm€13.94
C
Z9522 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM8Ατσάλι17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm€10.30
E
Z9466 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο3 / 4 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€20.82
F
Z9458 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο1 / 2 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€16.59
G
Z9488 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο1.5 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€41.86
C
Z9520 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM6Ατσάλι12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm€9.56
H
Z9478 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο1.125 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€24.44
I
Z9474 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο1"Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "€34.94
J
Z9470 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο7 / 8 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€26.75
K
Z9454 ΣΕΤ
Μαύρο Οξείδιο3 / 8 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "€27.26
C
Z9536 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM30Ατσάλι56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm€135.88
C
Z9530 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM16Ατσάλι30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm€30.29
C
Z9534 ΣΕΤ
Μαύρο ΟξείδιοM24Ατσάλι44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm€68.08
C
Z9525 ΣΕΤ
ΣκέτηM1018-8 από ανοξείδωτο ατσάλι21mm15mmB83 έως B956.5mm+/- 0.2mm€52.79
C
Z9521 ΣΕΤ
ΣκέτηM618-8 από ανοξείδωτο ατσάλι12 mm9mmB83 έως B954.2mm+/- 0.2mm€29.02
C
Z9537 ΣΕΤ
ΣκέτηM3018-8 από ανοξείδωτο ατσάλι56mm41mmB83 έως B9519.2mm+/- 0.2mm€216.86
C
Z9523 ΣΕΤ
ΣκέτηM818-8 από ανοξείδωτο ατσάλι17mm12mmB83 έως B955.6mm+/- 0.2mm€41.61
C
Z9535 ΣΕΤ
ΣκέτηM2418-8 από ανοξείδωτο ατσάλι44mm32mmB83 έως B9515.2mm+/- 0.2mm€174.04
L
Z9531 ΣΕΤ
ΣκέτηM1618-8 από ανοξείδωτο ατσάλι30mm22mmB83 έως B959.6mm+/- 0.2mm€104.69
M
Z9527 ΣΕΤ
ΣκέτηM1218-8 από ανοξείδωτο ατσάλι24mm17mmB83 έως B958mm+/- 0.2mm€64.79
C
Z9533 ΣΕΤ
ΣκέτηM2018-8 από ανοξείδωτο ατσάλι36mm27mmB83 έως B9511.7mm+/- 0.2mm€137.01

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;