Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z9450SET Spherical Washer 9/32 Id X5/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEG 1JYH6

APPROVED VENDOR Z9450SET Spherical Washer 9/32 Id X5/8 Εξωτερική διάμετρος, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZEG Μοντέλο: Z9450SETCross Ref: 1JYH6
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
€24.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό πλυντήριο
Γυναικεία ταυτότητα5 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 4 "
Αρσενικό αναγνωριστικό9 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.5 / 8 "
Ακτίνα3 / 4 "
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος3 / 16 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9450SET Spherical Washer 9/32 Id X5/8 Εξωτερική διάμετρος, 2PK
€24.44 /πακέτο