Σφαιρικά πλυντήρια

Φίλτρα

Οι σφαιρικές ροδέλες έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ενός παράλληλου επιπέδου μεταξύ της κεφαλής του μπουλονιού και της επιφάνειας του παξιμαδιού. Raptor Supplies προσφέρει σφαιρικές ροδέλες από ...Διάβασε περισσότερα

APPROVED VENDOR -

Σφαιρικό πλυντήριο

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΥλικόΕκτός Dia.ΑκτίναΣκληρότητα RockwellΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZ9450 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο1 / 4 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα5 / 8 "3 / 4 "B493 / 16 "+/- 0.010 "€24.44
BZ9458 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο1 / 2 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.125 "1.5 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€16.59
CZ9530 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM16Ατσάλι30mm22mmB689.6mm+/- 0.2mm€30.29
CZ9526 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM12Ατσάλι24mm17mmB688mm+/- 0.2mm€16.59
CZ9524 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM10Ατσάλι21mm15mmB686.5mm+/- 0.2mm€13.94
CZ9522 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM8Ατσάλι17mm12mmB685.6mm+/- 0.2mm€10.30
CZ9520 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM6Ατσάλι12 mm9mmB684.2mm+/- 0.2mm€9.56
DZ9484 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο1.25 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.5 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€33.19
EZ9474 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο1"Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2"2.75 "B491 / 2 "+/- 0.010 "€34.94
FZ9466 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο3 / 4 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.625 "2.25 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€20.82
GZ9462 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο5 / 8 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.375 "1.75 "B495 / 16 "+/- 0.010 "€18.13
HZ9454 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο3 / 8 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα7 / 8 "1.25 "B491 / 4 "+/- 0.010 "€27.26
CZ9536 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM30Ατσάλι56mm41mmB6819.2mm+/- 0.2mm€135.88
CZ9534 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM24Ατσάλι44mm32mmB6815.2mm+/- 0.2mm€68.08
CZ9532 ΣΕΤΜαύρο ΟξείδιοM20Ατσάλι36mm27mmB6811.7mm+/- 0.2mm€38.54
IZ9488 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο1.5 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.875 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€41.86
JZ9478 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο1.125 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα2.25 "3"B491 / 2 "+/- 0.010 "€24.44
KZ9470 ΣΕΤΜαύρο Οξείδιο7 / 8 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1.75 "2.5 "B493 / 8 "+/- 0.010 "€26.75
CZ9537 ΣΕΤΣκέτηM3018-8 από ανοξείδωτο ατσάλι56mm41mmB83 έως B9519.2mm+/- 0.2mm€216.86
CZ9533 ΣΕΤΣκέτηM2018-8 από ανοξείδωτο ατσάλι36mm27mmB83 έως B9511.7mm+/- 0.2mm€137.01
LZ9531 ΣΕΤΣκέτηM1618-8 από ανοξείδωτο ατσάλι30mm22mmB83 έως B959.6mm+/- 0.2mm€104.69
MZ9527 ΣΕΤΣκέτηM1218-8 από ανοξείδωτο ατσάλι24mm17mmB83 έως B958mm+/- 0.2mm€64.79
CZ9525 ΣΕΤΣκέτηM1018-8 από ανοξείδωτο ατσάλι21mm15mmB83 έως B956.5mm+/- 0.2mm€52.79
CZ9523 ΣΕΤΣκέτηM818-8 από ανοξείδωτο ατσάλι17mm12mmB83 έως B955.6mm+/- 0.2mm€41.61
CZ9521 ΣΕΤΣκέτηM618-8 από ανοξείδωτο ατσάλι12 mm9mmB83 έως B954.2mm+/- 0.2mm€29.02
GRAINGER -

Σφαιρικές ροδέλες από ανοξείδωτο ατσάλι

ΣτυλΜοντέλοΕκτός Dia.ΑκτίναΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AZ9458 SETSS1 1 / 8 "1 1 / 2 "5 / 16 "€47.97
BZ9470 SETSS1 3 / 4 "2 1 / 2 "3 / 8 "€47.68
CZ9462 SETSS1 3 / 8 "1 3 / 4 "5 / 16 "€55.72
DZ9466 SETSS1 5 / 8 "2 1 / 4 "3 / 8 "€79.62
EZ9484 SETSS2 1 / 2 "3 σε1 / 2 "€132.38
FZ9478 SETSS2 1 / 4 "3 σε1 / 2 "€106.47
GZ9488 SETSS2 7 / 8 "3 σε1 / 2 "€173.50
HZ9474 SETSS2 σε2 3 / 4 "1 / 2 "€69.89
IZ9450 SETSS5 / 8 "3 / 4 "3 / 16 "€27.68
JZ9454 SETSS7 / 8 "1 1 / 4 "1 / 4 "€35.50

Σφαιρικά πλυντήρια

Οι σφαιρικές ροδέλες έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία ενός παράλληλου επιπέδου μεταξύ της κεφαλής του μπουλονιού και της επιφάνειας του παξιμαδιού. Raptor Supplies προσφέρει σφαιρικές ροδέλες από Grainger. Είναι επίσης γνωστά ως ροδέλες ισοπέδωσης και είναι ιδανικά για εφαρμογές μήτρας και στερέωσης.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόση γωνιακή απόκλιση μπορούν να αντισταθμίσουν οι σφαιρικές ροδέλες;

Ολόσφαιρες ροδέλες δύο τεμαχίων προσαρμόζονται αυτόματα υπό συμπίεση για αντιστάθμιση γωνιακών αποκλίσεων έως και 4 μοίρες.

Ποια είναι η σημασία των αρσενικών και θηλυκών εξαρτημάτων σε μια σφαιρική ροδέλα;

Όταν τα αρσενικά και θηλυκά στοιχεία φωλιάζουν, περιστρέφονται ελαφρά για να αντισταθμίσουν τις ανομοιόμορφες επιφάνειες και τις διακυμάνσεις ανοχής.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της αντιστάθμισης των γωνιακών αποκλίσεων;

Η αντιστάθμιση των γωνιακών αποκλίσεων δημιουργεί ένα παράλληλο επίπεδο μεταξύ της εσωτερικής επιφάνειας του παξιμαδιού και της εσωτερικής επιφάνειας της κεφαλής του μπουλονιού. Αυτό επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή του φορτίου σε ολόκληρη την περιοχή της εσωτερικής επιφάνειας επαφής.

Ποια είναι η φύση της ανοχής των κοίλων και κυρτών στοιχείων αυτών των σφαιρικών ροδέλες;

Το κοίλο στοιχείο έχει θετική ανοχή ενώ το κυρτό μέρος έχει αρνητική ανοχή.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;