A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , CFM @ 0.125-In. SP: 6235 , CFM @ 0.250-In. SP: 5900 , Βάθος: 38 " , Ύψος εκκένωσης (In.): 24 , Πλάτος εκφόρτισης (In.): 17.375 , Υποσημειώσεις: # Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα , Υψος: 44 " , Φινίρισμα κατοικίας: Γκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό , Υλικό στέγασης: Ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 23-7 / 8 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 104 F , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 250 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Περιστροφή: CW , Διάμετρος άξονα: 1-3 / 16 " , Τύπος: Με Πακέτο Drive , Διάμετρος τροχού: 22 1 / 4 " , Υλικό τροχού: Ατσάλι , Πλάτος τροχού: 11 9 / 32 " , Πλάτος: 44 "
Ανεμιστήρες, 22 1/4 ίντσας
Οι φυσητήρες μπροστινής καμπύλης μονής εισόδου Dayton με πακέτο μετάδοσης κίνησης παρέχουν εξάτμιση κουκούλας, εξάτμιση καπνού συγκόλλησης, εξάτμιση εύφλεκτων αερίων και αερισμό σε κλειστούς χώρους. Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή βαρέως τύπου, συνεχούς συγκόλλησης τόξου με ανοιχτό περίβλημα πλαισίου NEMA 56, ανθεκτικό στις σταγόνες και γκρι εποξειδικό φινίρισμα ψημένου για αντοχή στη διάβρωση. Αυτοί οι φυσητήρες παρέχουν οριζόντια εκκένωση και περιστροφή CW που μπορούν άνετα να μετατραπούν σε περιστροφή CCW. Τροφοδοτούνται από έναν κινητήρα εκκίνησης πυκνωτή, παρέχοντας εξαιρετικά αθόρυβη και αποτελεσματική λειτουργία. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ανεμιστήρες μονής εισαγωγής, που διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές επιλογές Raptor Supplies.