DAYTON 7C710 Blower 22 1/4 In | AF3EQB

DAYTON 7C710 Ανεμιστήρας 22 1/4 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3EQB Μοντέλο: 7C710

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,863.78 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦυσητήρας
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα553
CFM @ 1.000 ίντσες. SP7720
CFM @ 1.250 ίντσες. SP6660
CFM @ 1.500 ίντσες. SP4800
dBA @ 5 πόδια72
Βάθος38 "
Ύψος εκφόρτισης (σε.)24
Πλάτος εκφόρτισης (In.)17.375
Υποσημειώσεις# Κατάσταση υπερφόρτωσης κινητήρα
Πλήρες φορτίο38.0/19.0
Ύψος44 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι ψημένο πολυεστέρα εποξειδικό
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.23-7 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.250 βαθμοί F
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Πλαίσιο κινητήρα184T
Κινητήρας HP3
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΈναρξη πυκνωτή
Φάση1
ΠεριστροφήCW
Shaft Dia.1-3 / 16 "
ΧαρακτηριστικάΜε Πακέτο Drive
Τάση115/230
Διάμετρος τροχού22 1 / 4 "
Υλικό τροχούΑτσάλι
Πλάτος τροχού11 9 / 32 "
Πλάτος44 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 212.0625
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοdBA @ 5 πόδιαΣτροφές ανεμιστήραCFM @ 0.375 ίντσες. SPΠλήρες φορτίοΠλαίσιο κινητήραΚινητήρας HPΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΤιμή
DAYTON 7C708 Blower 22 1/4 In | AF3EPZ 7C70861356522015.0/7.45611725Έναρξη πυκνωτή€7,579.56
DAYTON 7C709 Blower 22 1/4 In | AF3EQA 7C70964458-21.4/10.756HZ21725Έναρξη πυκνωτή€7,884.16
DAYTON 7C711 Blower 22 1/4 In | AF3EQC 7C7116135652203.0/1.5143T11740Τρεις φάσεις€7,917.75
DAYTON 7C712 Blower 22 1/4 In | AF3EQD 7C71264458-6.0/3.0145T21740Τρεις φάσεις€7,911.82
DAYTON 7C713 Blower 22 1/4 In | AF3EQE 7C71372553-8.4/4.2182T31765Τρεις φάσεις€8,177.49
DAYTON 7C898 Ανεμιστήρας 22 1/4 In | AF3EUU 7C8986241266505.0/2.556H1.51725Τρεις φάσεις€7,922.70
DAYTON 7C899 Blower 22 1/4 In | AF3EUV 7C89974602-13.0/6.5184T51755Τρεις φάσεις€8,145.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7C710 Ανεμιστήρας 22 1/4 In
€7,863.78 /μονάδα