YELLOW JACKET Αντλίες κενού εκκένωσης


Οι αντλίες κενού Yellow Jacket είναι μηχανικές συσκευές κατάλληλες για την αφαίρεση μορίων αερίου και αέρα από μια σφραγισμένη περιοχή. Οι αντλίες κενού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία βιομηχανιών και εφαρμογών για την αφαίρεση μορίων αέρα και αερίου από μια διαδικασία, που περιλαμβάνει τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών, ημιαγωγών και ηλεκτρομηχανημάτων...βιομηχανία ctronics, ιατρική, ξυλουργική και άλλα. Αυτές οι αντλίες κενού διατίθενται σε ξηρές ή υγρές παραλλαγές, ανάλογα με τα μέσα που διέρχονται από αυτές.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΙΠΠΟΔΥΝΑΜΗ: 1/2 , Hz: 60 , Συνολικό ύψος: 11.5 " , Συνολικό πλάτος: 6" , Τάση: 115 VAC
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτές ACΥλικό σώματοςΕκτόπισμαΜέγεθος θύρας εισόδουΙκανότητα λαδιούΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
93600
-Αλουμίνιο7.0 cfmΑναλαμπή 1/4 "και 3/8"28 ουγκιά16.25 "€838.36
B
93580
6.2Μέταλλο8.0 cfmΑναλαμπή 1/4 "και 1/2"32 ουγκιά16.75 "-
RFQ
C
93590
10.0Αλουμίνιο11.1 cfmΑναλαμπή 1/4 "και 1/2"44 ουγκιά17.5 "-
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Η κύρια λειτουργία της αντλίας κενού Yellow Jacket είναι να ρυθμίζει την πίεση σε έναν περιορισμένο χώρο για να παράγει πλήρες ή μερικό κενό είτε χημικά είτε μηχανικά. Η πίεση θα προσπαθεί πάντα να ισορροπεί στις συνδεδεμένες περιοχές καθώς τα μόρια αερίου ρέουν από το υψηλό στο χαμηλό, γεμίζοντας ολόκληρη την περιοχή αυτού του όγκου.
  • Έτσι, εάν εισαχθεί ένας νέος χώρος χαμηλής πίεσης, το αέριο θα ρέει φυσικά από την περιοχή υψηλής πίεσης στη νέα περιοχή χαμηλής πίεσης.
  • Παρατηρήστε ότι αυτή η διαδικασία κενού δημιουργείται όχι με το πιπίλισμα; αέρια αλλά με εξαναγκασμό μορίων.
  • Οι αντλίες κενού μετακινούν αποτελεσματικά τα μόρια αερίου από τη μια περιοχή στην άλλη για να δημιουργήσουν κενό αλλάζοντας καταστάσεις υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Χαρακτηριστικά

  • Οι αντλίες κενού Yellow Jacket διαθέτουν ρουλεμάν και ρότορες βαρέως τύπου και ενσωματωμένα πτερύγια ψύξης για την ψύξη της αντλίας, βελτιώνοντας την απόδοση.
  • Διαθέτουν μια ευρεία θυρίδα δεξαμενής λαδιού για άνετο, καθαρότερο γέμισμα και μια μεγάλη ορειχάλκινη αποστράγγιση λαδιού για εύκολη είσοδο σε γρήγορες αλλαγές λαδιών.
  • Αυτές οι αντλίες κενού έχουν μια βαλβίδα απομόνωσης που επιτρέπει την αλλαγή λαδιών χωρίς απώλεια κενού στη μονάδα και διαθέτει μια βαλβίδα έρματος αερίου που διατηρεί το λάδι μη μολυσμένο κατά την εκκένωση ενός υγρού συστήματος.
  • Διαθέτουν κατάλληλο ιμάντα ώμου για εύκολη μεταφορά σε μεγάλες εκτάσεις με ενσωματωμένα σημεία στήριξης.
  • Διατίθενται με μια εσωτερική βαλβίδα αντεπιστροφής εισαγωγής που εμποδίζει την επιστροφή λαδιού στη μονάδα κατά τη διάρκεια απώλειας ρεύματος.
  • Αυτές οι αντλίες κενού Yellow Jacket διαθέτουν λαβές από χάλυβα βαρέως τύπου που παρέχουν άνετη μεταφορά και ένα άγκιστρο ανύψωσης για την ανύψωση των αντλιών στις στέγες.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς διαφέρουν οι αντλίες κενού δύο σταδίων από τις αντλίες κενού 2 σταδίου;

Μια αντλία κενού δύο σταδίων έχει δύο ρότορες και πτερύγια. Το πρώτο στάδιο δημιουργεί ένα κενό και το δεύτερο στάδιο καθαρίζει το σύστημα, κατευθύνοντας σε ένα βαθύτερο τελικό επίπεδο κενού. Ως αποτέλεσμα, οι αντλίες δύο σταδίων μπορούν να αποδώσουν βαθύτερο κενό από τις αντλίες μίας βαθμίδας.

Τι εννοούμε με τον όρο CFM σε αντλία κενού;

CFM ή κυβικά πόδια ανά λεπτό είναι η μέτρηση του αέρα που ρέει μέσω ενός συστήματος κενού.

Πώς επιλέγουμε αντλία κενού;

Κατά την επιλογή μιας αντλίας κενού, οι χρήστες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη παράγοντες, όπως το επίπεδο κενού και την ταχύτητα άντλησης, την επίδραση της διαδικασίας ή της εφαρμογής στην αντλία και την επίδραση της αντλίας στη διαδικασία ή την εφαρμογή. Οι χρήστες θα πρέπει επίσης να ελέγχουν το κόστος συντήρησης που σχετίζεται με την αντλία.

Ποιος τύπος λαδιού χρησιμοποιείται για την αντλία κενού;

Το λάδι που χρησιμοποιείται σε μια αντλία κενού με μεγάλο περιστροφικό έμβολο είναι ένα ορυκτέλαιο που έχει υποβληθεί σε διαδικασία απόσταξης για τη μείωση της τάσης ατμών του.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;