DAYTON DC μόνιμοι μαγνήτες κινητήρες


Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Πλαίσιο: 56C , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 βαθμοί Γ , Εφαρμογή κινητήρα: Μεταβλητή ταχύτητα , Σχεδιασμός κινητήρα: Μόνιμος μαγνήτης DC , Θερμική προστασία κινητήρα: Κανένας , Περιστροφή: CW / CCW , Εύρος στροφών: 1701-1800 , Διάμετρος άξονα: 5 / 8 " , Μήκος άξονα: 1.875 "
ΣτυλΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2M167
2.51/4FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175010 13 / 16 "90 VDC€790.39
A
4Z524
2.51/2FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175011 13 / 16 "180 VDC€838.75
A
2M509
3.51/3FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175011 5 / 16 "90 VDC€840.38
B
4Z525
3.83/4FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175013 13 / 16 "180 VDC€1,006.95
C
2M168
5.01/2FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175011 13 / 16 "90 VDC€957.43
A
4Z378
5.01FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175014 13 / 16 "180 VDC€1,232.20
D
2M169
7.63/4FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175013 13 / 16 "90 VDC€1,107.02
B
2M170
10.01FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175014 13 / 16 "90 VDC€1,309.80
E
6ML01
13.51/3FΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο180010.75 "24 VDC€575.26
E
6ML02
39.01/2HΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο180011.75 "12 VDC€1,010.69
F
6ML06
80.01HΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα180013 13 / 16 "12 VDC€1,541.47

DC μόνιμοι μαγνήτες κινητήρες

Οι κινητήρες μόνιμου μαγνήτη Dayton DC χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία σταθερής ροπής σε όλο το εύρος στροφών τους, καθιστώντας τα κατάλληλα για χρήση σε μίξερ, ιμάντες μεταφοράς, ανυψωτικά και αντλίες θετικού κυβισμού. Αυτοί οι κινητήρες UL διαθέτουν ρουλεμάν που μπορούν να διαχειριστούν ακτινικά και αξονικά φορτία βαρέως τύπου λόγω της μεγαλύτερης ροπής που μπορούν να παράγουν οι κινητήρες DC. Είναι σχεδιασμένα για εφαρμογές που είναι δύσκολο να ξεκινήσουν, όπως εξοπλισμός με ιμάντα, εργαλειομηχανές, μεταφορείς και παλινδρομικές αντλίες. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους κινητήρες μόνιμου μαγνήτη, που διατίθενται σε επιλογές κατηγορίας μόνωσης F και H.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;