DAYTON 4Z525 Dc Motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QXV

DAYTON 4Z525 Dc Motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 Rpm 180vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2QXV Μοντέλο: 4Z525

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,045.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDC μόνιμος μαγνήτης κινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο3.8
HP3/4
Μονωτική κατηγορίαF
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΜεταβλητή ταχύτητα
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος μαγνήτης DC
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1750
Συνολικό μήκος13 13 / 16 "
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση180 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.365
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)44.96
Πλάτος πλοίου (cm)31.24
Κωδικός ΕΣ8501314000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραRPM πινακίδαςΣυνολικό μήκοςΤάσηΤιμή
DAYTON 2M167 Dc Motor Pm Tefc 1/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLT 2M1672.51/4FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175010 13 / 16 "90 VDC€801.78
DAYTON 2M168 Dc Motor Pm Tefc 1/2 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLU 2M1685.01/2FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175011 13 / 16 "90 VDC€944.83
DAYTON 2M169 Dc Motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLV 2M1697.63/4FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175013 13 / 16 "90 VDC€1,095.69
DAYTON 2M170 Dc Motor Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QLW 2M17010.01FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175014 13 / 16 "90 VDC€1,320.09
DAYTON 2M509 Dc Motor Pm Tefc 1/3 Hp 1750 Rpm 90vdc | AC2QNP 2M5093.51/3FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175011 5 / 16 "90 VDC€864.74
DAYTON 4Z378 Dc Motor Pm Tefc 1 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QVM 4Z3785.01FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175014 13 / 16 "180 VDC€1,271.85
DAYTON 4Z524 Dc Motor Pm Tefc 1/2 Hp 1750 Rpm 180vdc | AE2QXU 4Z5242.51/2FΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα175011 13 / 16 "180 VDC€870.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4Z525 Dc Motor Pm Tefc 3/4 Hp 1750 Rpm 180vdc
€1,045.01 /μονάδα