Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z9524SET Spherical Washer Steel M10 21mm Εξωτερική Διάμετρος, 2PK | AE6JAA 5TA10

APPROVED VENDOR Z9524SET Spherical Washer Steel M10 21mm Εξωτερική Διάμετρος, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6JAA Μοντέλο: Z9524SETΣταυρός: 5TA10
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
€13.94 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό πλυντήριο
Γυναικεία ταυτότητα12mm
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνM10
Αρσενικό αναγνωριστικό10.5mm
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.21mm
Ακτίνα15mm
Σκληρότητα RockwellB68
Πάχος6.5mm
Ανοχή πάχους+/- 0.2mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9524SET Spherical Washer Steel M10 21mm Εξωτερική Διάμετρος, 2PK
€13.94 /πακέτο