Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z9458SET Spherical Washer 17/32 Id X1 1/8 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEJ 1JYH8

APPROVED VENDOR Z9458SET Spherical Washer 17/32 Id X1 1/8 Outer Diameter, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZEJ Μοντέλο: Z9458SETCross Ref: 1JYH8
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
€16.59 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό πλυντήριο
Γυναικεία ταυτότητα9 / 16 "
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών1 / 2 "
Αρσενικό αναγνωριστικό17 / 32 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.1.125 "
Ακτίνα1.5 "
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος5 / 16 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9458SET Spherical Washer 17/32 Id X1 1/8 Outer Diameter, 2PK
€16.59 /πακέτο