Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR Z9470SET Spherical Washer 15/16 Id X1 3/4 Outer Diameter, 2PK | AA9ZEM 1JYJ2

APPROVED VENDOR Z9470SET Spherical Washer 15/16 Id X1 3/4 Outer Diameter, 2PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZEM Μοντέλο: Z9470SETCross Ref: 1JYJ2
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
€26.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφαιρικό πλυντήριο
Γυναικεία ταυτότητα1"
φινίρισμαΜαύρο Οξείδιο
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 8 "
Αρσενικό αναγνωριστικό15 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Εκτός Dia.1.75 "
Ακτίνα2.5 "
Σκληρότητα RockwellB49
Πάχος3 / 8 "
Ανοχή πάχους+/- 0.010 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR Z9470SET Spherical Washer 15/16 Id X1 3/4 Outer Diameter, 2PK
€26.75 /πακέτο