DAYTON Μηχανήματα & Εξοπλισμός Mover Hand Trucks, Hand Pump


Φίλτρα
Χρώμα: Red , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΔιάμετρος τροχούΤύπος λαβήςΧωρητικότητα φορτίουΤύπος τροχούΠλάτος τροχούσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςPkg. Ποσ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
13V411
5"Διπλός4000 λίβρεςΠολυουρεθάνη καλουπιού2"42 "26.5 "15 "2€1,672.43
B
13V410
5"Συνεχής ροή πίσω2000 λίβρεςΟυρεθάνη2"48.5 "23 "12.5 "2€2,107.61
B
13V413
6"Συνεχής ροή πίσω4000 λίβρεςΑτσάλι2"43.625 "23 "16.5 "2€2,421.12
B
13V415
6"Συνεχής ροή πίσω6000 λίβρεςΑτσάλι2.75 "41.375 "23 "18.5 "2€2,752.25
B
13V416
6"Συνεχής ροή πίσω6000 λίβρεςΟυρεθάνη2.75 "41.375 "23 "18.5 "2€3,040.30
B
13V418
6"Συνεχής ροή πίσω6000 λίβρεςΟυρεθάνη2.75 "41.375 "23 "18.5 "2€3,054.21
C
13V408
6"Μονή καρφίτσα1320 λίβρεςΠολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο καλούπι2"32.5 "23 "15 "2€1,134.70
B
13V414
6"Συνεχής ροή πίσω4000 λίβρεςΟυρεθάνη2"43.625 "23 "16.5 "2€2,633.11
C
13V407
6"Διπλός1300 λίβρεςΠολυουρεθάνη, Περιστρεφόμενο καλούπι2"32.5 "23 "15.5 "2€1,213.76
B
13V409
6"Συνεχής ροή πίσω2000 λίβρεςΦαινολική2"48.5 "23 "12.5 "2€1,971.80
B
13V420
8"Συνεχής ροή πίσω10,000 λίβρεςΑτσάλι2.75 "47.625 "24 "18.5 "2€3,626.04
B
13V421
8"Συνεχής ροή πίσω10,000 λίβρεςΟυρεθάνη2.75 "47.625 "24 "18.5 "2€4,253.59
B
13V419
8"Συνεχής ροή πίσω8000 λίβρεςΟυρεθάνη2.75 "43.375 "23 "18.5 "2€3,652.03

Μηχανήματα & Εξοπλισμός Mover Hand Trucks, Hand Pump

Τα υδραυλικά παλετοφόρα Dayton είναι κατάλληλα για ανύψωση μέγιστης χωρητικότητας 10000 lb σε βιομηχανικές και κατασκευαστικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν δύο πιρούνια με χειροκίνητο μοχλό ελέγχου για ανύψωση/κατέβασμα ή διατήρηση στο κέντρο (για τη θέση οδήγησης) για εύκολο χειρισμό εξοπλισμού με επίπεδο πάτο. Είναι περαιτέρω ενσωματωμένοι με ένα ζευγάρι τροχών (τοποθετημένοι κάτω από τη ράβδο έλξης) για διεύθυνση και εύκολη μετακίνηση, κυλίνδρους (που βρίσκονται κάτω από τα πιρούνια) για να αντέχουν το φορτίο και να ελέγχουν αποτελεσματικά την υδραυλική ανύψωση. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των χειροκίνητων φορτηγών μηχανημάτων, που διατίθενται σε λαβές διπλής, συνεχούς ροής προς τα πίσω και μονής καρφίτσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;